36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


運転音(dB)約70 集塵容量(mL)100 充電時間(時間)約4.5 コード長さ(m)1.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池 定格電圧(V)DC18 使用温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト 寸法(mm)97×46×188 質量(g)約630(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2200 タイマー約10分
1個
54,000 税込59,400
6日以内出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g)200 バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

DS-01用 バッテリーになります。
寸法(mm)80×48×55 質量(g)180 タイプ付属品 対応機種DS-01 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 充電時間(時間)3~4 バッテリー寿命約600回
1個
4,598 税込5,058
欠品中

アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)DC18 充電池タイプリチウムイオン電池 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。 非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池) 省エネ25W白色LEDを採用しています。 LED寿命は約40000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。 電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に 仕様二重絶縁構造 トラスコ品番158-9926 質量(kg)1.9 電圧(V)100 定格100V・25W・50/60Hz 電線長さ(m)5 機能非常灯 照明装置25W白色LED 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C 寿命球:約40000時間 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-13 コンセント連結用コンセント1個付 点灯時間バッテリー:約90分 標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。 トラスコ品番183-0298 質量(kg)2.3 タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-12 LED寿命(時間)球:約40000 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リチウムイオン電池を採用しています。 継ぎ足し充電による寿命低下がありません。 残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電) スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Haier(ハイアール)ハンディクリーナー
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 集塵方式紙パックレス式 充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター 質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600 コード長さ(m)約1.5 吸込仕事率(W)45 連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25 使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46 充電時間(時間)約3 取扱説明書(2.46MB) 充電出力電源(V)DC13.5 650mA 集じん量(L)0.2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

HDL-9245 92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション 動画あり
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。 付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外) 出力DC11.1V 回転数(min-1[r.p.m])0~850 入力DC12.6V 380mA 連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。 バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個) AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA 締付トルク(N・m)23 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ケ月 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1300 クラッチ数(段)19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190 バッテリー容量(Wh)14.43
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時) 電源充電式(アダプタ付属) 本体質量(g)約630 時間満充電:約4.5 電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445 集じん量(L)約220m 稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg) ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 標準質量(kg)0.81 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約4 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む) 外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416 消費電力(W)約14.0(本体充電時) 電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A 充電時間約3時間 運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時) 集じん量(L)約0.35
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

YC100-NB 充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式)
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類 付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A) 使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。 質量(kg)2.7 消費電力(W)10(全周モードMAXの場合) 本体寸法(mm)158×158×286 全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh) 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約3.7 モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶 バッテリー容量(mAh)5200 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5 電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力) 定格電力(W)519 目盛バッテリー表示:5 公称電圧(V)11.1 充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)140000 充電方式CCCV(定圧定流) アズワン品番65-0502-46 定格容量(A)46.84/11.1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)340 質量(kg)0.86 適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh) グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338 ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz) 使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13 商品タイプ本体・バッテリー
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)340 質量(kg)0.86 適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh) ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338 ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz) 使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13 商品タイプ本体・バッテリー
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5 ホワイト 出力DC14V 1.0A 温度(℃)充電:5~35 入力AC100-240V(50/60Hz) 吸引能力14000(Pa) 使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah) 充電時間(分)150 サイズ(mm)60×60×415(H) 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み) 質量(kg)0.55 電源充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A 定格電圧(V)DC11.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390 連続使用時間(標準)約20分/(ターボ)約14分 バッテリーリチウムイオン二次電池 充電時間約2.5時間 集じん量(L)0.15
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷