1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)762
前輪内幅WI(mm)-
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)730
前輪内幅WI(mm)-
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン
長さ(mm)330
幅(mm)160
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
イージーリフトアップスタンド ラウンドタイプ(メーカー品番:32722)専用の補修品。
ラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避
対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付
全長(mm)800
タイプ45Lポリペールタイプ
全幅(mm)550
揚程(mm)900
全高(mm)1650
脚長さ(mm)530(前脚)
脚寸法内幅(mm)440(前脚)
脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。
サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2.25
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント
ストローク(mm)約277
色ブルー
質量(g)11800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188
地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

二輪車用スタンド リア用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355
耐荷重(kg)200
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントフォークスタンド(メーカー品番:29769)専用の補修品。
フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのアタッチメント。
カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。
リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のオプション品。角型スイングアームのダウンマフラーの車両に最適です。オフセットアタッチメントによりエリミネーターなどのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。【参考適合車種】。エリミネーター(24)
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のアタッチメント。ダウンマフラーを避けてリフトアップが可能。エリミネーターなどの角型スイングアームに最適。オフセットアタッチメントによりマフラーの脱着なしでリフトアップ
適合車種エリミネーター(24)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。
L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。
また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用の補修&オプション品。
オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500
質量(kg)110
高さ(mm)500
縦(mm)(差込口)75
横(mm)(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ8 1176
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番457-7019
2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
¥179,800
税込¥197,780
14日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番457-6934
ストローク(mm)1410
全高(mm)1925
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×75
回転数(ハンドル)95回
フォークスライド外幅(mm)170~690
昇降方式手巻式
荷重中心距離(mm)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番457-6896
ストローク(mm)1410
全高(mm)1850
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
回転数(ハンドル)40回
フォークスライド外幅(mm)140~620
昇降方式手巻式
荷重中心距離(mm)300
1台
¥259,800
税込¥285,780
45日以内出荷
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅が無段階で調整可能。
5段階の高さ調整を可能とし、車両にあわせたリフトアップ高を選択できる。
この一台でミニバイクから大型車両まで様々なタイプの車両に対応。
用途チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ