付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1770
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
一部のコマツリフト車 1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1830
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
4隅のフックにより均等4点吊りで安全!
ロープが外れにくい特殊フック形状で安全!
ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール
寸法(mm)1025×950×145
質量(kg)33
吊上能力(kg)1250
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1810
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 6mmリンク長さ = 42mmリンク幅 = 10.8mmリフト荷重 = 140 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
1箱(10m)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一部の2トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1850
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質鉄製
一部の3トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
ピッチ(mm)25.4(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)24.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)4.0(図T)
ピン径(Φmm)9.53(図D)
ピン長さ(mm)32.70(図G)
寸法d(mm)9.60(最小)
寸法R(mm)12.7(最大)
寸法U(mm)12.7(最小)
寸法C(mm)12.3
寸法U1(mm)8.5(最小)
寸法W(mm)20.4(最大)
寸法U2(mm)4.5(最小)
一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1780
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1350
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
ちょう度275
成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG
使用温度範囲(℃)-15~120
耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19
調整範囲(mm)(有効)250-345
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
牛の起立補助具病気等で起立不可となった牛の起立補助具です。頑丈な天井からチェーンブロック等で吊り上げます。
質量(g)11.9
内幅(mm)最大730
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。
接触部分をラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスや、強風や地震などによるバイクの転倒防止対策としても役立ちます。
無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
調整範囲(mm)有効調整範囲:260~370mmの範囲で無段階調整
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
一部の2トン系フォークリフト用等
用途マストチェーン両端の繋ぎ用コマ
穴ピッチ(mm)19.05
穴径(mm)8
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
一部の3トン系フォークリフト用等
用途マストチェーン両端の繋ぎ用コマ
穴ピッチ(mm)25.4
穴径(mm)9.6
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
リーフチェーンの延び限界を簡単確実に測定できます。
用途マストチェーンの劣化による事故防止に!
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一部の1トン系フォークリフト用等
用途マストチェーン両端の繋ぎ用コマ
穴ピッチ(mm)15.875
穴径(mm)6
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
飲み口にフタができるリフトアップタイプです。開閉できるので、飲み物の持ち運びに便利です。 ふたをすることで、紙コップ内の飲み物の温度を逃がしにくくし、保温・保冷効果を高めることができます。特に、熱い飲み物や冷たい飲み物を長時間持ち運ぶ際に効果を発揮します。 さらに、紙コップの衛生を保つことにも資します。
用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。ドリンクを持ち運ぶ際に。
材質PS
口径(Φmm)80
質量(g/個)2.4
入数50
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0071。サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:スイングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。関連商品:品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
材質スチール
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
使用箇所スイングアーム
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
用途レッカーブーム・アンダリフト 一体型用
1式
¥53,980
税込¥59,378
32日以内出荷
飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。
耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
エスコ品番EA920AF-4
使用温度範囲(℃)-15~200
ちょう度約370
耐荷重性能(MPa)0.85以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1052B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1052Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィン
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー
付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1050B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1050Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッドクロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィン
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッドクロームプッシュロッドカバー
付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1057B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1057Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ノンハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ノンハイライトフィン
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー
付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ