プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
用途自動車用後部反射器の追加・交換に
材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約11
色赤
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する。ドアに貼り付けやすい薄型設計。反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現。硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従。再帰性反射。高輝度。粘着剤付
用途夜間乗降時の安全確保に
材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA
厚さ(mm)約2
寸法(mm)約95×13(1枚あたり)
色赤
1シート(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)アクリル系粘着剤
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様強力両面テープで固定
寸法(mm)19×97
主な適合車種汎用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様強力両面テープで固定
寸法(mm)12.5×122
主な適合車種汎用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
接着剤日東電工製両面接着テープ使用
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)8
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。
いろいろな場所に貼り付け可能です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)15×62×7
色赤
1セット(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け
材質アルミ
裏面シールでいろいろな場所に貼れます。
お得な7枚セット
寸法(mm)15×60×5
色レッド
1セット(7個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質PE
寸法(mm)2500×380×960
質量(kg)3
収納時寸法(mm)250×380×960
高さ(mm)960
間口(mm)2500
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45
防塵防水性能IP67相当
動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付
材質PE
質量(kg)6.7
高さ(mm)使用時・収納時:1060
奥行(mm)使用時・収納時:500
間口(mm)使用時:2300、収納時:150
関連資料(2.05MB)
取扱説明書(0.91MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
バイク用テールボックス 52L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
メインの素材にナイロンの7倍もの強度を持ち耐久性に優れた繊維の、コーデュラナイロンを使用。MADE IN JAPANに拘り、日本の職人により1点1点丁寧に縫製されています。タンデムベルトは、安全性を考慮してあえてジップなどで脱着可能にせず、強度を重視したベルトにしました。タンデムベルト部分には、子供の腕の長さを考慮した位置に持ち手を着けました。本体は教科書やA4ファイルが角が折れずに収納できるサイズになっています。付属でリフレクター(反射板)があり、様々な箇所に脱着可能
用途通常カラー:ブラック
色ブラック
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
メインの素材にナイロンの7倍もの強度を持ち耐久性に優れた繊維の、コーデュラナイロンを使用。MADE IN JAPANに拘り、日本の職人により1点1点丁寧に縫製されています。タンデムベルトは、安全性を考慮してあえてジップなどで脱着可能にせず、強度を重視したベルトにしました。タンデムベルト部分には、子供の腕の長さを考慮した位置に持ち手を着けました。本体は教科書やA4ファイルが角が折れずに収納できるサイズになっています。付属でリフレクター(反射板)があり、様々な箇所に脱着可能
用途限定カラー:カモ
色ウッドランドカモ
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ
材質樹脂/クロームメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。
ノーマルヘッドライトと交換するだけのボルトオン設計。
ABS樹脂製ヘッドライトケース付ノーマルスピードメーター使用可
インジケーターランプ(ニュートラル、ハイビーム)付属
PH-7 12V-30/30Wホワイトブルー球付属耐熱樹脂レンズ
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。
T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。
反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度
材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板
形状四分12面体
質量(g)300±30
寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m
有効面積(m2)3.39(有効反射)
装着方法吊り上げ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。
全長(mm)350
直径(Φmm)200
定格電圧(V)110
発光色電球色
芯数2芯3芯兼用
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
本製品はキッズ用のショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ショルダーの長さは約40~60cmの間で長さの調節が可能。お子様の成長に合わせた長さで使用する事が出来ます。急激な荷重がかかると、セーフティーパーツが外れるから首が締まる等の事故を防止でき、安心してご使用出来ます。車のヘッドライト等に反応して反射板(リフレクター)とストラップ部分の反射ステッチ(グレーの部分)が光るので、夜道で車が来ても安心です。ストラップホールシートを使用することで、ストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。推奨ケース:充電ケーブル穴の幅が13~17mm程度のもの
用途キッズ用ショルダーストラップ
仕様【ショルダーストラップ】耐荷重:約1.5kg 長さ:約40~60cm 太さ:約1.5cm 素材:平紐・ポリエステル 反射板、ナスカン・ポリ塩化ビニル【ストラップひも】長さ:約50mm 太さ:約1mm【ストラップホールシート】耐荷重:300g 厚さ:0.6mm 素材:シート・TPU Dカン・亜鉛合金
セット内容ショルダーストラップ×1 ストラップホールシート×1 ストラップひも×1
質量(g)20
耐荷重(kg)1.5
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4677
質量(g)125
全光束(Lm)400(強)15(弱)
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ