壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用
厚さ(mm)0.4(アルミ板)
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用パンク修理キット
セット内容自己接着タイプのパッチ6枚、樹脂製タイヤレバー2個、金属製ヤスリ1個
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
プール用の補修シールです。
本体寸法(cm)6.5×6.5
材質PVC
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用
厚さ(mm)0.4(アルミ板)
用途バルーン(投光器)破損時の補修
厚さ(mm)0.1
材質(本体)ポリエステル
粘着剤アクリル系樹脂
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用
テープ厚さ(mm)0.4
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。
思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。
エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm)150×100
危険物の類別非危険物
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。
トラスコ品番533-4986
容量(mL)42
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)42
容量(g)50
硬化時間(時間)6(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)42
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
硬化時間6時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
寸法(mm)(パッチ)25×25
キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
7大蓄積ダメージを10秒*補修+色ツヤキープ。*なじませた後の目安の時間
1個(180g)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
特に深刻な蓄積ダメージ髪向け。10秒*補修。(*なじませた後の目安の時間)
1個(180g)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
1セット
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性アルカリ性
使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。
A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドアの開閉部、支柱、天井、トランクの開閉部四隅、フレーム及びボディ各部に、広い用途をもったアタッチメントで、どこれも圧力をかけることができます。
ゴムの保護パッドがついていますので車体に傷をつけることがありません。
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
用途対応箇所
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
用途対応箇所
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.B010.11。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ108mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.B010.21。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.D600.60。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。右側単品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.D600.30。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。左側単品/ダストシール付。取付ピッチ108mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.78。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.73から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:チタニウム/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:チタニウム/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約600
備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
製法鋳造(2ピース)
表面処理アルマイト
使用箇所リア
取付ピッチ(mm)84
ピストン径(Φmm)2POT:34
材質(ピストン)アルミニウム
1個
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A441.30。リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)。販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約580。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約580
備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
製法CNC削り出し(2ピース)
表面処理アルマイト
使用箇所リア
取付ピッチ(mm)84
ピストン径(Φmm)2POT:34
材質(ピストン)アルミニウム
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.D600.40。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。右側単品/ダストシール付。取付ピッチ108mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.D600.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。左側単品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B851.13。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.11から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:32。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ゴールド
質量(g)パッド含む:約600
備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
製法鋳造(2ピース)
表面処理アルマイト
使用箇所リア
取付ピッチ(mm)84
ピストン径(Φmm)2POT:32
材質(ピストン)アルミニウム
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ