57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約35 電源電圧(V)DC4-5 入力感度約2V(min) 容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC 再生紙使用マーク適合
1個
698 税込768
当日出荷

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(独立コモン) 応答時間- 消費電流(mA)550(Max.)(DC5V) 使用コネクタ- アズワン品番64-8864-77 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数4回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。
用途半導体用リレー出力ケーブル 種類その他 適合RBIO-4S専用
1袋(8本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oコントロールコマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値) 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大) 出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 電源USB 5V 出力端子COM/NO/NC (1C) 定格電圧(V)AC250、DC30 定格電流(A)10 寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず) 質量(g)約110 使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点(8点1コモン) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ケイシーズリレーケーブル
リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。
種類その他 接点NC、NO、COMの3線式 適合RBIO-1/2U/3E共通
1袋(8本)
1,198 税込1,318
当日出荷

「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 電源USB 5V 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 生産国Made in Japan 出力端子COM/NO/NC (1C) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2098-88
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

。IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード。無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能。16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易。ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き。電源回路を内蔵。回路図は取扱説明書の中で無償で公開
仕様●対応無線モジュール:IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ(IM920cは除く)●使用リレー:OMRON G5V-1 DC5V●接点定格負荷:AC/DC 60V/1A●接点最大通電電流:1A●使用端子台:AWG16~26(単線、より線)●定格電圧:DC8~24V●最大消費電流:約700mA●基板サイズ:100×110×17mm●動作温度範囲:TBD(結露なきこと)●技術資料:IM315-RYRX取扱説明書●備考:本製品には無線モジュールは含まれていません アズワン品番67-0369-93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2033-33
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●タイプ:-●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:- アズワン品番68-2037-61
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-82
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-98
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数2回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~50 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キット コネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー) 規格LANイーサネット/10base-T 使用CPUPIC18F67J60-I/PT 周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能) 端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力 電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化) 電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時 基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

UL、CSA、TUV。この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレー。パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163 アズワン品番65-8056-97
1箱(10個)
4,598 税込5,058
欠品中

Measurement Computing co.24ch デジタル入出力ボード
エコ商品
仕様【デジタル入出力】 24ch【その他】 37pin コネクタ、32bit カウンタ付き【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
21日以内出荷

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット 仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3~5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Seeed StudioRelay Shield v3.0
リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。
仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:8mA~250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mm アズワン品番67-0451-20
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 質量(g)約80 奥行(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。【製品の特長】。・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート。4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計。各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能。接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。
仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V 付属品保証書 寸法(mm)65×56×20 質量(g)約32 電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給) 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

K3Nパネルメータとは非互換。オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ。K3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータ アズワン品番65-7328-19
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

K3Nパネルメータとは非互換 オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。 使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード。10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプリレーボード 併用可能製品K3HBデジタルインジケータ
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794 アズワン品番65-8084-75
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764 アズワン品番65-8085-54
1袋(5個)
79,980 税込87,978
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791 アズワン品番65-8089-10
1個
6,998 税込7,698
欠品中