111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ウッドスクリュー
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316) 種類連結金具
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638BS-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)8.1 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)19.1 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)63.5
1個
435 税込479
翌日出荷

1パック(20本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) タイプねじ込み式 種類ボルト・スクリュー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA638BS-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)127
1個
405 税込446
当日出荷

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)13 寸法H(mm)26 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5 寸法B(mm)30
1個
739 税込813
欠品中

天竺素材のコーチジャケット。着心地の良さと加工のしやすさを叶える1着ありそうでなかった、綿100%で作られた着心地抜群のコーチジャケット。シャツカーデのように気軽に羽織れるライトアウターとして、ロングシーズン活用できること間違いなし。ドローコードを絞れば、シルエットを変えた着こなしも楽しめます。また、細番手の糸を採用した生地は、へたりにくく布帛のような密度を実現。さらに、ザラ感のあるオープンエンド糸なので、洗いこむほどに風合いが増すアメリカンな一着に仕上がりました。金属製のドットボタンやシャーリング仕様の袖といったディテールも見どころ。綿素材かつ一重なので加工の制限も少なく、多色プリントや袖へのプリントも自由自在です。
種別ジャケット 混率(%)綿100
1枚
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番849-1096 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

トラスコ品番849-1095 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
材質真鍮+軟質樹脂
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止。「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!。・指を通して落下防止に。・柔らかいシリコン素材のリング。・指が痛くなりづらい。・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK
材質シリコン 本体質量(g)4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む) 内径(Φcm)【リング】2.2
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
799 税込879
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肩鎖関節を安定した肢位に保持します。肩部の位置調節可能なパットにより、肩への食い込みが軽減でき、快適な装着感を提供します。シンプル設計のため、1人でも簡単に着脱が可能です。面ファスナーは、肩部のパットにも固定することができます。メッシュタイプのアームスリングのため、暑い日でも暑さ軽減が図れます。装着方法。▼1負担のないように患部の腕をポーチに入れてください。▼2肘はポーチのコーナー部に合わせて、面ファスナー・ストラップで高さ調節してください。▼3ポーチ内のループに母指を固定することも可能です。但し、医師の指示に従ってください。
用途捻挫・骨折等の腕の固定
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横置き7コーナーワイパー刃です。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-4595 適合本体M2026 適合被削材種H チップ形状ワイパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

横置き6コーナーワイパー刃です。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-5028 適合本体M2026 適合被削材種K チップ形状ワイパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

横置き4コーナーワイパー刃です。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-8789 適合本体M2025 適合被削材種K チップ形状ワイパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

横置き5コーナーワイパー刃です。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-4590 適合本体M2025 適合被削材種H チップ形状ワイパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)5 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)17.5 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)2.8 寸法B(mm)20
1個
609 税込670
当日出荷

救急医療に必要な資器材を効率的に収納できるミドルサイズの救急バッグ。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。
付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)2.86 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×280×220 収納量最大約12kg 松吉医科器械コード24-5026-00
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アイテックキソフレーム
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 表面処理ニッケルクロームメッキ 板厚(mm)4.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイテックキソホールダー
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に 材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0 幅(mm)350 表面処理焼付塗装/パールシルバー 板厚(mm)4
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シンエイテクノダイヤタッチバー BO
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
1枚ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。 PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。 スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。 ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196 標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ 材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート 質量(g)195(プライヤーのみ) 材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エリートバッグ社救急バッグクリティカル
救急医療に必要な資器材を効率的に収納するさまざまな工夫がなされた収納力抜群の救急バッグ。カラーコード化された5つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。
付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青・グレー×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)3.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×390×320 収納量最大約15kg 松吉医科器械コード23-5731-00
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

長さ調節可能なベルト付きのスリム腰袋です。背面リング・ベルとループ付きでベルトに装着して使用も可能。ベルトは取りはずし可能です。メインポケットはマグネットボタン付き。カラビナをひっかけられるループ付き。前面にはドローコードで絞れるふた付きポケットを配置。落としたくないものはこちらにどうぞ!
用途ツールポーチ 材質本体:綿100%、ベルト:ポリプロピレン、フック・ボタン:鉄 縦(cm)20.5 横(cm)15 マチ(cm)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ調節可能なベルト付きのスリム腰袋です。背面リング・ベルとループ付きでベルトに装着して使用も可能。ベルトは取りはずし可能です。メインポケットはマグネットボタン付き。カラビナをひっかけられるループ付き。前面にはドローコードで絞れるふた付きポケットを配置。落としたくないものはこちらにどうぞ!
用途ツールポーチ 材質本体:綿100%、ベルト:ポリプロピレン、フック・ボタン:鉄 縦(cm)20 横(cm)15 マチ(cm)3
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)