43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上磨き
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質柄:ケヤキ 柄長さ(mm)約110 材質(刃)刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]キングレザーミシン糸
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途合成皮革・皮革・レザークラフト用 長さ(m)200 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)18 針規格ミシン針(14) 構成156dtex 1×3 番手30 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)525 伸長力(N)[gf]24.5[2500]
1箱(3巻)
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

紺屋商事牛革シート
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質本革(オイルレザー)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,200 税込21,120
当日出荷

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)16
1個
279 税込307
当日出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 平目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)115 質量(g)38 刃先形状平目
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1巻(50m)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)70 硬度HRC50以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
欠品中

70720400 帯漉刀(おびすきとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。
用途レザークラフト 材質柄:ホオ 柄長さ(mm)約100 材質(刃)刃物鋼青紙2号 刃先長(mm)約40
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

242B 別たちプラス オルファ 動画あり
可動式ヘッドで刃の向きをコントロール。 スクレーパーとしても使える可動式ヘッドの裁ちナイフ。 ヘッドの向きが変えられるので、状況に応じた角度で使うことが出来ます。
用途切断用、剥がす作業やレザークラフトに 適合替刃別たち替刃 関連資料(1.19MB)
1個
849 税込934
当日出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)113 質量(g)37 刃先形状菱目
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 動画あり
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に 材質本体:機械構造用炭素鋼 硬度HRC50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

70722020 ハイス革裁刀 ボスハンナイフ 道刃物工業 動画あり
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト 材質柄:スモークドオーク 刃幅(mm)平刀:30 柄長さ(mm)約100 材質(刃)ハイス鋼 刃先長(mm)約50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

エスコ革ポンチ
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに 刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
1セット(7本)ほか
2,310 税込2,541
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0 開き幅(mm)13 柄幅(mm)47
1本(100g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日曜大工はもちろん、模型・竹細工・穴操り・園芸・学校工作・レザークラフト・荷造りに最適。
寸法(mm)120
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Clover(クロバー)革裁ち包丁
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。 付属品サック 材質柄:木柄、刃:鋼 全長(mm)180 タイプ革用
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)323 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 1本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数1本刃 全長(mm)107 質量(g)20 刃先形状菱目
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 平目打ち 1本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数1本刃 全長(mm)112 質量(g)25 刃先形状平目
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチ
レザー、作業ベルト、伝票類の穴あけに。
用途作業ベルトの穴あけに。シートの穴あけに。レザークラフトに。 寸法(mm)100×5×5 質量(g)18 穴径(Φmm)1
1本
369 税込406
3日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 2本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数2本刃 全長(mm)108 質量(g)20 刃先形状菱目
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)110 質量(g)10
1個
279 税込307
当日出荷

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 斜目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)119 質量(g)40 刃先形状斜目
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)16.5
1個
319 税込351
当日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。 材質鉄部:ステンレス
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)