L6シリーズ用
適合機種全機種
材質金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質ゴム製、金属(リング)
寸法(mm)10×Φ18
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ライカMマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。マウントの装着・取り外しがスムーズ。ライカMマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ライカMマウント
変換内容ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2
対応製品X3
材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)
寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3
質量(g)0.9、(レンズガード)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。
レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。
大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。
セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。
仕様【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10~50mm用、10~150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキット
アズワン品番61-6946-89
1セット
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6993-60
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58
適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)22
1台
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番EA613XT
寸法(mm)ピン開き:8~100
商品タイプセット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)67
適合EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
77mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-77/E-77Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)77
適合EF24-105mm F4L IS II USM、 EF24mm F1.4 L USM、 EF24mm F1.4L II USM、 EF300mm F4L IS USM、 EF400mm F5.6L USM、 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、 EF16-35mm F2.8L USM、 EF17-35mm F2.8L USM、 EF17-40mm F4L USM、 EF20-35mm F3.5-4.5 USM、 EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-105mm F4L IS USM、 EF28-70mm F2.8L USM、 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、 EF70-200mm F2.8L IS II USM、 EF70-200mm F2.8L IS USM、 EF70-200mm F2.8L USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、 EF24-70mm F4L IS USM
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
82mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-82/E-82Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)82
適合EF16-35mm F2.8L III USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF16-35mm F2.8L II USM
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)72
適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
お手持ちのレンズをホコリや傷から護ります。移動時など、レンズを外しておく際には、ぜひご使用ください。
色ブラック
適合SONYNEX
材質ABS樹脂
質量(g)約14.1
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
カバー式で取付、取り外しが簡単です!!
用途外装パーツ
適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用
材質樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
Insta360 X4用プレミアムレンズガード。頑丈で貼りやすい強化ガラス製レンズガードで、衝撃や傷から完全に保護。光学性能が向上し、よりクリアで明るい映像で撮影。取り外し可能で、取り付けと取り外しが素早く簡単。
セット内容X4 プレムアムレンズガード×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル
対応製品X4
材質ガラス、プラスチック
寸法(mm)34.8×34.8×12.8
質量(g)3.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Insta360 X4用標準レンズガード。ホコリや傷、日常使用からX4のレンズを特別に保護。手早く簡単に取り付け/取り外しが可能。
セット内容X4 標準レンズガード ×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル
対応製品X4
材質プラスチック
寸法(mm)34.5×34.5×10
質量(g)1.8
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
タイプ外つまみ型
主要材質プラスチック
レンズをホコリや衝撃から護る、ワンタッチ レンズキャップⅡ。レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
仕様外つまみ型
材質プラスチック
厚さ×幅W(mm)7×41(つまみ~つまみ)
丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
セット内容レンズクロス、レンチ
寸法(mm)35.3×35.3×6.4
質量(g)7.1
対象Ace Pro 2
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
アクセサリーの取り付け、取り外しが容易なD6、D5に付属の着脱式アイピースアダプターです。
D6、D5標準付属品
対応製品D6、D5
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)59
タイププリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)31×90
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)20
レンズ構成4群6枚
アズワン品番64-6437-89
画角10.6°
装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント
変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。
驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。
F3-F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。
金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。
また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約245(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)8
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短:0.1
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF3-22
サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります)
画角180°
強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス
質量(g)4.2
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)35.7×35.2×11.65
素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りレバー付き)。ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。Gシリーズのレンズにも対応可能。Gシリーズのレンズは、アダプターの絞りリングでレンズの絞りを調整可能です。その他のニッコールレンズは、レンズの絞りリングで絞り値を設定してください。※絞り値は表示されません。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応)
変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換、絞りレバー付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ニコンFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。マウントの装着・取り外しがスムーズ。ニコンFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント
変換内容ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
透過率92%・表面硬度10Hのガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16e
色クリア
質量(g)0.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
透過率92%・表面硬度10Hのガラスと軽量なアルミニウムが一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16e
質量(g)0.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ