「レーザー カット ステンレス」の検索結果

122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,929 税込2,122
翌々日出荷

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

SUS310S-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,186 税込2,405
3日以内出荷

チェーンの張りを調整するスライダー。初期型8mmボルト仕様と後期型10mmボルト仕様の2タイプ。正確にレーザーカットされたステンレス材をプレス加工にて仕上げています。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にメッキ処理を施し、初期型はクロームメッキ、後期型はユニクロメッキのSTD同様のルックスに仕上げたメッキ使用もニューラインナップ。Z1000J、R、GP系にもご使用いただけます。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(10枚)
3,960 税込4,356
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



SUS316-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,986 税込2,185
翌々日出荷

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21 トラスコ品番271-1273 材質カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュ ヘッド形状リリーフ 切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプスタンダード
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20 トラスコ品番271-1254 材質カーボンスチール 全長(mm)129 先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュ ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプスタンダード
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止 タイプ水性 荷姿 pH8.5 外観無色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止 タイプ水性 荷姿 pH8.5 外観無色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護) 仕様引火性なし タイプ水性 荷姿 pH9.7 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護) 仕様引火性なし タイプ水性 荷姿パックインボックス pH9.3 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

(EDO-10の寒冷地対応品) 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)寒冷地用 仕様引火性なし タイプ水性 荷姿 pH9.7 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護) タイプ水性 荷姿パックインボックス pH9.7 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26 トラスコ品番271-1277 材質カーボンスチール 全長(mm)145 先端形状サブミニチュアチップカッター ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプロング
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0635A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0635より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書 材質ステンレス シルバー タイプチューンドインダクションシステム 表面処理ポリッシュ 関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0565A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0565より品番変更 ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書 材質ステンレス シルバー タイプチューンドインダクションシステム 表面処理ポリッシュ 関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71104。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71469。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4223。HI-OUTPUTスリップオンがMONKEYをさらにワクワクするようなバイクへ進化させます。レーザーカットシャシーカバー付属。軽量化も実現されたステンレスマフラー。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)。ドラッグスペシャリティー品番:1811-4223。クワイエットバッフル品番:設定無し。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1811-4223●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国) 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合MONKEY125 19-21 材質ステンレス ステンレス タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げステンレスヘアライン処理
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71453。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71459。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷


メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71454。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71464。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71458。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71453が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71463。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71468。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71463が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。ABSユニット専用パーツを開発。ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)。トライピースタイプ。ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)。バイピースタイプ。シンプルなバイピース。マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。車種専用設計。Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。適材適所。ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)。計6パターンのカラー。オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。図解入り取扱説明書付属
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)