網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
材質(車輪)鋳鉄(片つば)
形状固定
ブレーキナシ
金具仕上有色クロメートメッキ
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)
材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821
長さ(mm)240
幅(mm)30
質量(kg)1.24
高さ(mm)50
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズC-2150シリーズ
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4
アズワン品番67-2189-18
1セット
¥519,000
税込¥570,900
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-421-85-2):W120×H150cm ×1●▼両面用エンドネット(61-421-89-4):W90×H150cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-2):W120×D40cm ×6●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-2)×2●▼木棚セット(61-777-37-2)×6●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-2)×2
アズワン品番67-2189-08
1セット
¥287,000
税込¥315,700
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2
アズワン品番67-2189-14
1セット
¥303,000
税込¥333,300
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-13
1セット
¥343,000
税込¥377,300
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-15
1セット
¥273,000
税込¥300,300
7日以内出荷
関連キーワード