アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)35
板厚(mm)1.5
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)
長さ(mm)1000
幅(mm)35
高さ(mm)10
質量(g)228
板厚(mm)1.5
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番384-7829
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
材質鋼板
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC
付属品取付ねじ
IECレールへの取り付けを可能にします。
EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。
取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書
適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
高さ(mm)23.5
奥行(mm)9.4
表面処理三価クロメート
横(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
適合直線レール・曲りレール共用
推奨トルク(N・m)3.92Nm
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
主な用途DINレール取付金具
適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])392(40)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
セット内容エンドキャップ4個、振止1個、固定具3個、ガイド12個
仕上HL
主要材質SUS304
1組
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アルミレール(内走行用)
推奨トルク(N・m)M4(1.47Nm)、M6(3.92Nm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])392(40)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1セット
¥79
税込¥87
欠品中
1個
¥589
税込¥648
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ