ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。
材質S45C(中炭素鋼)
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)600
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど
寸法A(mm)19
寸法F(mm)78
寸法D(mm)65
寸法E(mm)6
寸法B(mm)Tr22XP3
寸法C(mm)63
寸法G(mm)35
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。
適合車種W211・W220・W203
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど
寸法A(mm)19
寸法F(mm)110
寸法D(mm)66
寸法E(mm)9
寸法B(mm)Tr35XP4
寸法C(mm)87.5
寸法G(mm)48
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。
アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0
適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)
純正品番9995796
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)850
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。
仕様3/8(油圧チャック)
適合車種BENZ W220・W211・W203/BMW:E32・E34・E38・E39・E53・E60・E64・E66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。
トラスコ品番471-6442
材質カーボンスチール
寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40
質量(kg)2.6
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番859-1219
質量(kg)3.0
寸法L(mm)165
寸法H(mm)160~200
寸法W(mm)70
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
材質炭素鋼
全長(mm)305
口の開き(mm)25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番821-7817
質量(kg)1.6
寸法L(mm)135
寸法H(mm)116
寸法W(mm)55
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)1.5(max30)
開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
関連キーワード