20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もくもく補修材NB シャープ化学 動画あり
ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。 クリア 比重1.05 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(90g)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102 付属品手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1本(42g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

もくもく補修材NB パウチタイプ シャープ化学 動画あり
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に クリヤー 成分変成シリコーン樹脂 材質主成分:変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-40~90℃ 規格4VOC基準適合 使用温度範囲-40~90℃ ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 こげ茶 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷