1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。
材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ6 1736
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
錠前空錠
取手ケースハンドル
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上
キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)
寸法(mm)137.5×55×13.4
材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上
ロックダイヤル式
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍!
アイデア次第で収納物いろいろ!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.8
色クリア
高さ(mm)90
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
奥行(mm)290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90
仕切数(個)なし
仕切りフリー
材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー
材質(取手)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
仕様LVSケース錠
適合扉厚(mm)28~40
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別間仕切錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等
締付力(N[kgf])約68.7[7]
材質SUS304、(シャフト)SUSXM7
取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)24
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性とスムーズな作動。
サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
仕様受座:25L
種別室内側:ノブ、室外側:ノブ
適合扉厚(mm)33~43
錠前空錠
取手握り玉
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。
材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
色ブラック
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)
プッシュダウンクローズシステム採用の34モノロックケース。形状にもよりますが、ヘルメット+レインウェア程度の収納が可能です。
容量(L)34
質量(kg)3.5(本体ベース込み)
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×425×340
最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43
質量(kg)4.2(本体ベース込)
最大積載量(kg)3
収納量ヘルメット1個とライディングウエア
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットが2個入るサイズ。
B45シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行456×幅567×高さ311mm
・内寸:奥行335×幅540×高さ305mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)45
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)456×567×311
総質量(kg)4.3
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
色ブラック
最大積載量(kg)3
代表車種EJ650A8F
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm
・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm
・総重量(ベースプレート込み):3.6kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)33
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
総質量(kg)3.6
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
色未塗装ブラック
容量(L)32
質量(kg)3.2(ベース込み)
最大積載量(kg)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×433×303
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:43308。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。
幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
ケース底面にインナーマットを標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)
色未塗装ブラック
容量(L)46
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305
最大積載量(kg)3
総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22124
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
容量45リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)415×555×325
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.8(ベースプレート込み)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用 リアトップケース(モノロック)
セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N
容量(L)33
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
内形寸法(mm)奥行360×幅370
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
容量26リットルのトップケース。ジェットヘルメットが入るサイズ。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。ジェットヘルメットが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×372×高さ277
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.9(ベースプレート込み)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。
質量(kg)(ベースプレート込み)3
タイプシルバーレンズ
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300
最大積載量(kg)3
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。
モノロック用の汎用ベース付属。
付属品汎用ベースプレート MP60N
質量(kg)(ベースプレート込み):3.1
色ブラック(未塗装)
容量(L)29
最大積載量(kg)3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
容量(L)32
付属品汎用ベース
質量(kg)3.9(ベース込み)
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×303(外側)(ケース本体の寸法です。アクセサリーの寸法は含まみません。)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。
質量(kg)(ベースプレート込み)3
タイプレッドレンズ
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300
最大積載量(kg)3
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ