3,946件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンハヤトIC引き抜き治具
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに 適合KEL製SOC01-044ソケット 質量(g)75 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。 IC幅(inch)0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-08 IC抜き エンジニア 動画あり
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42 トラスコ品番302-7210 質量(g)32 外形寸法(mm)125×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125 質量(g)35 保持可能IC(ピン)8~42
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番385-9673 対応幅(mm)ピンコネクター10~50 対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

SS-10 基板コネクター抜き エンジニア 動画あり
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228 質量(g)26 外形寸法(mm)112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)420 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3545 材質導電性プラスチック 容量(L)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)1011以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
749 税込824
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。 タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート 適合ソフトコンタクトレンズ 機能洗浄、すすぎ、消毒、保存 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(355mL)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チョウ目害虫に対して脱皮促進作用を示すタイプの昆虫成長制御剤(IGR)である。 幼虫の生育齢期にかかわらず高い効果を示す。 フロアブル製剤なので薬液の調製が簡単で、作物への汚れも少ない。
有効成分テブフェノジド20.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19000 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、ドクガ類、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、チャドクガ、アメリカシロヒトリ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サイズが60mLと小さいため、旅行の携帯に便利です。機内に持ち込むこともできます。 コンパクトだから、お化粧ポーチなどにも入りやすく、かさばりません。 レンズケースとセットになっていて、洗浄、すすぎ、消毒、保存、更にタンパク除去までこれ1本で行うことができます。 潤い成分ポロキサミンが、レンズと瞳の間に、涙のクッションを作るから、快適なレンズのつけ心地が続きます。
付属品レンズケース付 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
799 税込879
欠品中

研磨剤入りの強力なハードコンタクトレンズ用洗浄液です。 高い洗浄力でレンズに付着したしつこい汚れをしっかり除去します。
適合ハードコンタクトレンズ
1個(30mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。
1パック(25枚)
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本曹達(日本ソーダ)ロムダンフロアブル
従来のキチン合成阻害剤や幼若ホルモンとは異なる昆虫成長制御剤です。 チョウ目幼虫に対して異常脱皮を誘惑し、発育や摂食行動を抑制し、死に至らせます。
用途チョウ目害虫の防除に 有効成分デブフェノジド・・・20.0% 適合作物だいず・かんしょ・さといも・てんさい・はくさい・ほうれんそう・ねぎ・レタス・そば・きく・いちご・にんじん・しょうが・茶・りんご・おうとう・もも・ぶどう・なし・すもも・うめ 農林水産省登録第(号)18999 毒劇区分普通物
1本(500mL)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ポロキサミンの働きにより、瞬きするたびに涙のクッションがレンズを覆って、やさしい付け心地が持続します。 レンズのはり付き、乾き、ごろごろ感などの不快感に。
1個(500mL)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1束(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25枚)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚×10パック)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(50枚×6パック)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25枚×12パック)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB) 農林水産省登録第(号)18813 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等 剤形液剤(原液)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーキングにも。トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
材質シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR 質量(g)220 長さ(cm)100~120(3段) 収納時寸法(cm)56
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ノークロム24
RoHS
クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ 適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等 トラスコ品番405-0169 寸法(mm)60×125×35 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カソロン粒剤6.7 アグロカネショウ 動画あり
防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。 水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。 種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。 秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。
剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 成分DBN6.7% 性状淡褐色細粒 適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等 農林水産省登録第(号)14217 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)336 アズワン品番64-8783-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷