ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。
未使用時は折り畳み収納しておくことができます。
設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金、合金
色アイボリー
耐荷重(kg)1~7
アーム長さ(mm)1490
設置方法壁面取付
対応インチサイズ~26インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金、スチール
色アイボリー
設置方法壁面取付
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)1.95
全高(mm)437
アーム長さ(mm)163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネット800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100
付属品専用化粧カバー
材質アルミニウム合金、スチール
色アイボリー
設置方法天井面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。
2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します
先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。
中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。
ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます
※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります
アズワン品番67-9279-22
1式
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
壁面から大きくモニターを移動させることのできる壁面固定のロングアームです。
2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します。
先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。
中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。
ケーブル類は壁面側ボックス、アーム内に通すことが可能です。
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、壁面への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジをお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します
アズワン品番67-9279-21
1式
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,068
税込¥3,375
8日以内出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:743g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
全長(mm)約232
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプアーム
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
Feel Conscious[感じる意識]のコンセプトのもと、MOGUの持つ優しさや暖かさを伝えるブランドキャラクター。手の長い人形型のクッションで、抱っこしたり・背負ったり・腰当てにしたり・椅子にかけてもかわいいMOGUのアイドル。中材はパウダービーズで感触もさわり心地も最高です。
材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)約410
材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
本体寸法(cm)約横105×縦55×高15
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)185
質量(g)160
奥行(mm)130
取付け方法エアコンルーバー
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
プーラー用アーム
質量(kg)10.35
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)6.46
入組点数3
アーム長さ(mm)300
1セット(3本)
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:1731g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプアーム
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
プーラー用アーム
質量(kg)10.1
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK!
片手でカンタンクイックホールド。
用途吸盤取付携帯ホルダー
仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色ブラック
質量(g)167
取付方式吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×84×180
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
片手でカンタンにウィングキャッチ構造。
用途吸盤取付携帯ホルダー
仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、厚み:15mm以下、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色ブラック
質量(g)147
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×104×178
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途工作機械などのクランピングシステム
トラスコ品番818-8462
セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
高さ(mm)89
奥行(mm)108
アーム長さ(mm)61
アーム(高さ)-8~102mm
クランプ力(N)12000
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
HA-135、145、155用の壁面補強用金具です。
挟み込みに使用するロングボルト(M10、4本)は別途お客様にてご用意下さい。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
天井内スチールデッキの凸部分を避けて取付できます。
天井高がある場合、別途延長受け金具(HA-ENCHO)を使用して設置位置を延長することができます。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
HA-501用の壁面補強用金具です。
挟み込みに使用するロングボルト(M10、3本)は別途お客様にてご用意ください。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
天井高の距離が短い場合に使用します。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
材質冷間鍛造アルミニウム
質量(g)180(リア:177)
可動範囲(mm)55~73(ブレーキシュー)
前後区分前後セット
ホルダーの脱落を防ぐ安心のWロック機能を備えたスマートフォンホルダー。
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用。
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×212×58
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
壁面内のスタッド間に設置することにより、アームの取付が容易にできます。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
天井高の距離が長い場合にはHA-DODAIと組み合わせて距離を延長することができます。
HA-DODAI、全ネジは添付しておりませんので別途ご購入下さい。
必ずターンバックル等で揺れ止め措置を講じて下さい。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ