ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
タイプディスクローター/スプロケット用
美しくデザインされたヘキサゴンスタイルのディスクローターマウントボルトセット。材質は高強度かつ防錆性にすぐれたステンレスを採用。ステンレス独特の輝きがあなたの愛車の足元をグッと引き締めます。ピッチM10-1.25。ローター1枚分4本セットでのデリバリー。
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
主な適合純正品番90105-KR3-000
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質SCM435
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。
M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製
サイズM8×20 P1.25
1セット(1本)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製
サイズM8×20 P1.25
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製
サイズM8×20 P1.25
1セット(10本)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが
ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
主な適合純正品番90105-KL8-741
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3235。販売備考:サイズ:M10/L27/PC1.25mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
代表車種KLX125CGF
主な適合純正品番92150-1811
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番90123-402-700
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
外径(Φmm)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
主な適合純正品番90023-KK3-830
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT86 6ボルト ICE TECHNOLOGIES。・「アイステクノロジー」ローター:揺るぎないパフォーマンスを維持する冷却テクノロジー
関連キーワード
1
2
3
次へ