21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒ジルコニア25%、アルミナ75% 質量(g)130
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)ロータバンドソー
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本 トラスコ品番465-0522 質量(kg)6.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120 切断能力(mm)丸棒Φ40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6 仕様セフティレバー式 質量(g)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75 空気消費量(m3/min)0.076 エアーインレットNPT1/4 排気方式後方排気式 コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個 切刃形状その他
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6735 ホイールハブポリッシャー JTC 動画あり
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90 差込角(mm)12.7 ディスク内径(Φmm)85 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)65 刃長(mm)約35 刃径(Φmm)14 材質SUM-23(HRC58~60) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)170 全長(mm)130 質量(kg)0.25 高さ(mm)10.5 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3 騒音レベル(dB(A))76
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。 材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 外径(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ5 1066
1セット(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

8インチ用Φ27正立フロントフォークKIT(ドラムブレーキ)からディスクブレーキに変更出来るバージョンアップキットです。ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用。従来のホイールハブに比べ、約7%軽量になり、表面処理にはバレル研磨が施された美しいホイールハブです。ディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。オールステンレス製1ピースタイプのΦ150ディスクローター。
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)