49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー グレー 乾燥時間(分)30(23℃/50%RH) 形態1液1粉末 耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし) 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm)80(40×2回塗り) 含有量(%)亜鉛:93 質量混合比粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
1缶(0.9kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバルローバル低臭クリーナー
エコ商品
トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。 鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。 エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。 PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。 有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。 シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。 臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。 水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
成分石油系炭化水素 主な用途亜鉛メッキ、金属、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 メタリックシルバー 成分92%亜鉛含有 耐熱性170℃(連続24時間)異状なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし 危険物の類別第四類 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量92mL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分96%亜鉛含有 トラスコ品番477-8057 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.5(1回塗) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(1回塗) 取得規格国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量475g/m2(理論値/1回塗) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(11個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 シルバー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.83 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)30(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量123mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用 無色 主成分キシレン、エチルベンゼン トラスコ品番828-6842 材質主成分:キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバル塗る亜鉛テクスチャー
エコ商品
まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
容量(kg)【塗料液】2【粉末】4 含有量(%)【亜鉛】88 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.36MB) 乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間 標準塗布量(g/m2)500(理論値)
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間 成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E. グレー 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉84%以上 主な用途鉄、亜鉛メッキ 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)30~40 密着性碁盤目試験100/100 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 特性防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6 危険物の性状非水溶性
1本(450g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ローバルローバルエコタイプ
エコ商品
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1缶(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 仕様鉛・クロムフリー シルバー 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)30(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 主な用途鉄部 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量0.83 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1缶(0.7kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン パターン開き(mm)330 空気消費量(L/min)395 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-B 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.2
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン 霧化方式HVLP-PLUS(中低圧) キャップ形式DV1-B PLUS 塗料供給方式重力式(センターカップ) パターン開き(mm)325 空気消費量(L/min)300 手元圧力(MPa)0.2 所要圧縮機(kw)3.7 エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用)
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)300 空気消費量(L/min)300 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C2 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
92,980 税込102,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローバルALMZ(アルムズ)スプレー
エコ商品
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 シルバー 特性さび止め 亜鉛末含有量0.86 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)30(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)325 空気消費量(L/min)285 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C1 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル 寸法410×502 入力5V/500mA 機能防水機能:5ATM バッテリー850mAh 充電時間本体:約4.5時間 ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED) OSiOS11以上、Android6.0以上 サイズ(mm)バンド:22 Bluetooth5.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。 最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 ・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
シルバー 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
1ケース(5個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。 。防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。 。USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。 。USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。 。3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。 。バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。 。優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。 。ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。 。この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。 。※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。 。※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。 。3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit 付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG 対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(kg)約0.114 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法幅66.9mm×奥行105.3mm×高さ17.3mm コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 インターフェースUSB3.2(Gen2x2) 保証期間3年間 フォーマット形式出荷時:exFAT RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度最大:2000MB/s 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 RAID機能なし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
グリーン 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

いつでも公園がすぐそばに、あそび回れる、摩耗に強い人工芝です。ひし形形状にすることで起立性、耐摩耗性をパワーアップ。強くてしなやかな人工芝。 スポーツ用人工芝と同等の420μ(ミクロン)の厚み。固めの芝糸で快適な踏み心地。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。 透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプあそびタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:420 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:35 タイププレミアムタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:350 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)380 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)200V専用整流器(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応) 質量(g)360 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグ
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)330 ケーブル長(m)1.5 プラグ2P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。
付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ 質量(g)1130 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離10m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×81 1000m先の視野(m)126 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)22.7 実視界(°)7.2
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)-10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)