押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。
落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター
規格L型
材質(刃)ステンレス鋼
色イエロー
仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
トラスコ品番401-3051
材質本体、ホルスター:ABS樹脂
全長(mm)202
摘要オートロック式
質量(g)160
刃厚(mm)0.5
替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品フックL刃1枚
色黄色
替刃仕様フックL替刃0.5mm厚
適合替刃HK-5H
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様本体
付属品R刃2枚付
トラスコ品番403-0338
質量(g)140
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348
全長(mm)125
質量(g)46
適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
タタックナイフ用ホルスター付
後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。
安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89
全長(mm)234
トラスコ品番438-6833
質量(g)246
本体質量(g)246
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)170
刃幅(mm)0.8
材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様替刃(2枚1組)付
トラスコ品番001-3315
全長(mm)200
質量(g)105
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
マルチカッターSG-30の交換パーツです。
材質銅他
適合機種SG-30
オートロック式(ロック力25キロ)
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
規格L型
色(本体)黒
トラスコ品番401-3069
質量(g)99
適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。
刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。
安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。
用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま!
全長(mm)186
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。
トラスコ品番363-0879
材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃長(mm)105
刃厚(mm)0.5
適合替刃HK-5H
1丁
¥519
税込¥571
当日出荷
オートロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番203-6394
全長(mm)165
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール
色黒
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-3669-38
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
特大1mm金具で補強しています。
特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番204-6450
全長(mm)195
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール
色黒
質量(g)148
刃長(mm)125
刃厚(mm)0.7
アズワン品番64-3669-40
適合替刃HB-10BH,HB-10H
1丁
¥589
税込¥648
当日出荷
ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番247-5306
全長(mm)195
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼
色黒
質量(g)146
刃長(mm)135
刃厚(mm)0.6
適合替刃HB-10H・HB-10BH
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番203-6390
全長(mm)165
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール
色黒
質量(g)80
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-3669-39
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥449
税込¥494
翌日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0671
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0672
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプねじロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
関連キーワード