ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
仕様ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
全長(mm)1300
種類ハンドル
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
ローラーサイズ(mm)290
主な用途壁紙、襖紙の糊付用
ローラーサイズ(inch)9
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-7532-30
直径×長さ(mm)(ローラー部)40×270
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。
ねじM20(ハンドル部)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
軸径(Φmm)36
全長(mm)355
サイズレギュラー
種類ハンドル
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01475
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
材質ABS
全長(mm)440
質量(kg)1
ローラー寸法(Φ×L)mm50×265
TKG品番9-1131-1801
TKG品番(2017)6-1005-1601
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
サイズ(inch)7-9
仕様7ー9インチ RB-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズ(inch)4-6
仕様4ー6インチ RB-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
材質ラバーウッド
寸法(mm)60×240 全長480
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質ラバーウッド
寸法(mm)60×300 全長540
1本(1本)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
材質ラバーウッド
寸法(mm)75×300 全長540
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ラバーウッド
寸法(Φ×mm)直径90×300 全長540
1本(1本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)24
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01472
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01473
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01471
1個
¥405
税込¥446
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01474
1個
¥224
税込¥246
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01575
1個
¥472
税込¥519
欠品中
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!
セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル
材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ)
寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36
全長(mm)400
タイプスモール曲り
種類中長毛
毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20
材質(毛)アクリル+ウール
ローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36
主な用途瓦棒用
1セット
¥4,313
税込¥4,744
翌々日出荷
60mm幅のミニローラー専用のローラーハンドルです。ミニローラー全種に対応します。
用途ミニローラー専用ハンドル
適合ミニローラー
材質(フレーム)スチール
材質(ハンドル)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ミズメ材
全長(mm)540
寸法(Φ×mm)径60×300
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!
寸法(mm)36
種類中長毛
毛丈(mm)20
材質(毛)アクリル+ウール
ローラーサイズ(mm)36
主な用途瓦棒用
1セット(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)
仕上クロームメッキ仕上+ 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!
寸法(mm)30
種類中長毛
毛丈(mm)20
材質(毛)アクリル+ウール
ローラーサイズ(mm)30
主な用途瓦棒用
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。狭い入隅、細幅な面や小物の塗装に最適です。
用途水性塗料用
サイズスモールローラー
材質(グリップ)PP
材質(毛)発泡ウレタン
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ