113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。
TKG品番9-2577-1701 材質リーフ:ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ 品番鉢:RP-265 寸法(外径×高さ)(mm)266×288 高さ(m)0.7
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
189,800 税込208,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです! コピー用紙10枚挟めます!
材質PS 寸法(mm)21×11 アソート
1箱(200個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1セット(6個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷


オリーブ油とローレル油(月桂樹)で作られたハンドメイド石鹸。この石鹸ひとつで洗髪からボディまでご使用できます。
成分石鹸素地(オリーブ油・ローレル油) 繰り返し・詰め替え対応
1個(230g)
539 税込593
当日出荷

1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。 美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。 CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。 本格手作りスパイスに大活躍。 注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質鋳鉄 質量(g)すり鉢/1430、乳棒/750 間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢:170×150×100(内:145×H88) 寸法(Φ×mm)乳棒:50×190 TKG品番9-0453-0801 TKG品番(2017)6-0397-0901
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)



スパイスボトル アクア 山崎実業 動画あり
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン 容量(mL)50 質量(g)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ入り。 バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに! アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
全長(mm)約253 ベルト長さ(mm)約173 主な適合車種汎用 リング径(Φmm)約108
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

洋食、中華、あらゆる料理にお使いいただける香辛料で、ベイリーフと呼ばれることもあります。風味は癖がなく、調理時に半分~1枚加えるだけで料理に深みが出ます。
保存環境常温
1セット(5g×12個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

軽量でコンパクトになる保温・保冷機能のある簡易保冷ショッピングバッグ。お買い物の量が少ないときは、巾着を絞れば保温・保冷効果がアップ。多いときは巾着を絞らずトートバッグのように使える2WAY仕様で、量に合わせてお使いいただけます。持ち手は女性が手提げにしても地面につかない長さです。
材質生地:ポリエステル(撥水加工)、裏生地:シルバーコーティング生地 質量(g)100 タイプ開口部:巾着開閉1カ所 寸法(幅W×高さH)(mm)550×350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:160×125×30 マチ(mm)220
1枚
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンビニのお弁当が傾かずに入る、マチが広めのエコバッグ。撥水加工を施した軽量生地で、折り畳むと片手に収まるコンパクトサイズです。重量がわずか30gで、ストレスなく持ち運びいただけます。
材質ポリエステル100%(撥水加工) 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)300×240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:110×80×15 マチ(mm)200
1枚
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毎日のお買い物に便利なサイズ感のエコバッグ。コンビニのレジ袋よりマチが広く、牛乳や2Lのペットボトルを横倒しにしても収まります。撥水加工を施した軽量生地で折り畳むとコンパクトになります。複数持ちにぴったりなサイズです。
材質ポリエステル100%(撥水加工) 質量(g)38 寸法(幅W×高さH)(mm)300×360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:115×90×15 マチ(mm)160
1枚
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

養生テープ さくら No.395N 日東電工 定期注文
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。ドライシートの業務用フローリングシートです。着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。保管に便利な袋個装。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 適合プロテック ダスターモップC75シリーズ 材質ポリエチレンテレフタレート(再生PET60%) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1袋(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。丸脚と角脚の兼用タイプです。
材質本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
1パック(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング 付属品ヘラ 危険物の類別非危険物
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷

ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 動画あり
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) タイプエナメルタイプ 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど 長さ(m)150 ひも・糸種類テグス 材質芯:ナイロン、側:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(150m)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています。半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています。
用途クリーンエリア内での拭き取り・メンテナンスに。 トラスコ品番350-7407 材質レーヨン・PET配合 ホワイト ケース入数100枚×30袋 シートサイズ(mm)250×250
1ケース(30パック)
18,980 税込20,878
当日出荷


Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
1箱(96本×10ラック)
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PS-3000セット 高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善) 動画あり
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)枝切り刃:0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 定格時間(分)30 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20 のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 最大切断径(Φmm)庭木80 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ep TIPS デュアルフィルターチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
容量(mL)1~10 TGK品番107-12-25-00 ライトグレー アズワン品番1-1790-10
1箱(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。 材質アルミニウム 長さ(mm)78.3 材質/仕上アルミニウム 質量(g)約363(約275) 外径(Φmm)50 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 保護等級IP50(IEC規格) 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 取得規格CE、UKCA、EAC 各種認証CE
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り
エコ商品
環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。ドライシートの業務用フローリングシートです。着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。保管に便利な袋個装。1ケース単位でのまとめ売り商品です。
用途床のから拭き用 仕様から拭き 材質再生PET・PET 種類フローリングモップ 奥行(mm)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1ケース(30枚×20袋)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)