57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm)20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。 材質モヘア 適合ハンドル専用ハンドル
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25 幅(mm)110
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ
用途厨房内の排水口の洗浄に。 耐熱温度(℃)100 線径(Φmm)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です 専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)1275×523×952.5 質量(kg)115 電圧100~120VAC 50/60Hz タンク容量(L)【汚水】15【洗浄水】11 モーター【ブラシモーター】300W×2 清掃幅(集塵幅)(mm)520 流量(mL/min)650 回収効率(%)(下水)0.75 定格回転速度(r.p.m)1200 最大パワー消費【給水ポンプ】800
1台
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

6710047 回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別回転ブラシ 適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 全長(mm)125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm)60 軸径6.35 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふきそうじにも使えるトイレ用洗剤。トイレットペーパーにスプレーしてふくだけ!除菌。抗菌(便座・床)、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。アルコール成分プラス(洗浄補助成分)。クリーンミントの香り。
種別スプレー シリーズトイレマジックリン
1本(350mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 適合材金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途タイヤホイールの洗浄 危険物の類別非危険物
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷


付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS アズワン品番65-3896-38
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに 全長(mm)450 材質(ブラシ部)マイクロファイバー ハンドル長さ(mm)130 材質(ハンドル)PP、TPE ブラシ長(mm)160 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

環境に配慮した繰り返し使えるストロー。高品質な18/8ステンレススチール製で、飲み口は飲みやすいようにカーブしています。ストロー4本と洗浄用ブラシのセットです。
材質18/8ステンレス 長さ(mm)215 シルバー 直径(Φmm)6 入数(個)4
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに 全長(mm)450 タイプ先曲がりタイプ 材質(ブラシ部)マイクロファイバー ハンドル長さ(mm)130 先端角度45° 材質(ハンドル)PP、TPE ブラシ長(mm)160 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)200 ブラシ長(mm)30 アズワン品番66-0012-17 ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
1袋(3本)
23,000 税込25,300
4日以内出荷

フタバ(FBK)ホイールブラシ PP線
エコ商品
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に 穴径(Φmm)10 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB Type-C(TM) - USB-A) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月 質量(g)約170 ※本体のみ 外形寸法(mm)本体のみ:直径約35×高さ約178、収納時:幅約76×奥行約48×高さ約190(キャップ式タンク装着時) 定格電圧5V(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5V/1A以上のUSB充電器をご使用ください。 使用温度(℃)5~40(推奨) 定格容量電池:3.7V/1100mAh 最大消費電力(W)3(充電時) 充電時間約6時間 ※電池を使い切ってから満充電にする場合 電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約35分 ※満充電からハードモードで使用した場合 充電方式ワイヤレス充電 充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。 防水保護等級IPX7 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルベインハンドピース H-1
エコ商品
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷

ホルベインハンドピース H-4
エコ商品
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ホルベインハンドピース H-2
エコ商品
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。 温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。 しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません) 便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。 ねらい撃ちできる噴射チューブ付。 【品名】トイレ用合成洗剤 【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用 【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。 噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。 ■ノズルの場合■ (1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。 【ノズル本体の洗浄方法】 ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。 ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。 【ノズル格納部分の洗浄方法】 噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。 (2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。) ■便器やフチ裏の場合■ (1)便器内やフチ裏にスプレーする。 (2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。) 逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。 【使用量の目安】 1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください) 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤 種別スプレー シリーズらくハピ 使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください) 使用場所トイレ 効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
699 税込769
当日出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5~40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30~85
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレの汚れや臭い、特に見えない部分のパイプまでまるごと効果のある製品 バイオサイクル トイレ用は、バイオ菌と界面活性剤の力でトイレの汚れを分解・洗浄・消臭すると同時にバイオ菌がパイプ内に定着し、目詰まりを防ぐ製品です。 天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。 界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。 ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。 地球環境にやさしく、防汚・防臭機能を持つ、合理性の高い製品です。
用途トイレの便器内は、直接スプレーして下さい。 泡立ちはありません。トイレの便器の外側や床や壁は、トイレットペーパーや布にスプレーし、汚れを拭き取って下さい。拭き取ったトイレットペーパーを流せば、パイプの洗浄にもなります。臭いが気になる所は、直接スプレーするだけで効果があります。 成分微生物、界面活性剤、消臭剤、香料 寸法(mm)65×90×185 グリーン 容量(mL)300 質量(g)350 タイプ本体 使用場所トイレ 商品タイプスプレー型
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。 コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。 マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。 強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。 SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。 ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除 付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション) 適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペット 質量(kg)5.1 タイプ2タンクテクノロジー 電圧(V)18 スピードタイプブラシ:2速 機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除 バッテリーリチウムイオン タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650 バッテリー容量(Ah)4 充電時間(時間)3.5未満 駆動時間(分)バッテリー:最大31
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。 適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
1本(2L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス 容量(L)0.6 寸法(cm)30.0×Φ8.8
1本
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス 容量(L)0.45 寸法(cm)25.5×Φ8.8
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)