121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm)20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ロールブラシ YSBI
静電気防止機能 テンションをかけずにナチュラルなスタイルを作れるロールブラシ エアホールで乾きも早く、超軽い!
材質(毛)ABS樹脂(カーボン配合) 材質(柄部)ABS樹脂(カーボン配合) 全長(mm)200 行数20行 カーボンブラック 直径(Φmm)66
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


1穴に豚毛と2本の先丸ナイロンを植毛した頭皮に優しくソフトなロールブラシ。 ハンドルにポリウレタン樹脂加工を施すことで、スリ傷がつきにくく滑り止め効果もあります。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25 幅(mm)110
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 全長(mm)125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ
用途厨房内の排水口の洗浄に。 耐熱温度(℃)100 線径(Φmm)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm)60 軸径6.35 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛 耐熱温度(℃)200
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Y.S.PARK(ワイエスパーク)ロールブラシ YS-DB
11連・180°のハーフラウンドブラシ ロールブラシとしてのスタイリング力を併せ持ったハイブリッドなブラシです。 ハーフラウンドブラシの操作性(小回りが利く、髪を根元から立ち上げられる。) + ラウンドブラシ(ロールブラシ)のスタイリング力(髪を伸ばす、丸める、ツヤを出す。)
材質(毛)先玉ウルテム(耐熱プラスチック)/合成樹脂列毎 材質(柄部)合成樹脂 全長(mm)225 行数11行 チョコミックス
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ロールブラシ YS-DB
人気のYS-D24が先丸ピンになってリニューアル。 帯電防止シートが静電気の発生を抑えます。
材質(毛)先玉ウルテム(耐熱プラスチック)/合成樹脂列毎 材質(柄部)合成樹脂 全長(mm)225 行数9行
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪を捉えやすいV字型ナイロンと、豚毛の高密度ミックス植毛。植毛部はセラミックコーティングされたアルミを使用。ドライヤーの熱効率が良く、ブロー時間を短縮。
材質(毛)豚毛・ナイロン 材質(柄部)天然木
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
800 税込880
5日以内出荷

ブラシ部の軸が空洞になっているため、ドライヤーの風を通してブローの時間を短縮。また、天然毛とナイロンをミックスしているため、しなやかな弾力性と髪へのやさしさを実現。健康で美しい髪に。ブラシ部直径約50mm。
材質(毛)天然毛・ナイロン 材質(ハンドル)ABS樹脂
1本(50mm)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

すばやく乾かし自然なボリュームとツヤを与えます。作業中に”絡まない”ロールブラシ。
材質(毛)エラストマー 材質(柄部)ABS樹脂 全長(mm)253
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前髪のくせ付けや、きつめのカールを作るのに最適な細ロール。
材質(毛)豚毛 全長(mm)213 材質(柄部)SB樹脂 行数8行 直径(mm)30
1本
699 税込769
3日以内出荷

らせん植毛ロールブラシのスリム形状タイプで短い髪や細い毛束をしっかりキャッチします。ボブや前髪ブローが簡単にできます。
材質先玉付ピン:ナイロン 材質(毛)天然獣毛 材質(ハンドル)天然木
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,290 税込1,419
8日以内出荷


1個
979 税込1,077
8日以内出荷

至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪にツヤを与え、静電気が起こりにくいコシのある豚毛を使用したロールブラシ。
材質(毛)豚毛 全長(mm)208 材質(柄部)ABS樹脂 行数10行 直径(mm)40 アズワン品番64-6480-26
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。 消費電力(W)140 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295 アズワン品番64-3284-24 プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。 髪に優しいセラミックコーティング。 ねじれにくいシーベルコード。
ブラック 消費電力(W)22(AC100~242V) 温度(℃)【アイロン部】190 付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】22 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)200 機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ) 温度調節範囲(℃)~160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43 立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インクルンダ 歯周ケアロールブラシ ブルー
毛先が常時90度の角度で歯面にあたり、効率よく磨けます。従来の歯ブラシの20本分の超極細毛が高密度で植毛されており、軽く転がすだけで、ブラシに吸着効果が生まれ、汚れを絡め取りやすくなっています。粘膜と歯面の両方にお使いいただけますので、歯のない方の粘
仕様●1100本の極細毛(0.076mm)●毛の材質:ナイロン アズワン品番65-8740-30
1本
769 税込846
6日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インクルンダ 歯周ケアロールブラシ ブルー
。毛先が常時90度の角度で歯面にあたり、効率よく磨けます。従来の歯ブラシの20本分の超極細毛が高密度で植毛されており、軽く転がすだけで、ブラシに吸着効果が生まれ、汚れを絡め取りやすくなっています。粘膜と歯面の両方にお使いいただけますので、歯のない方の粘膜清掃にも。口腔内をブラッシングすることにより粘膜が刺激され、唾液の分泌が促進されます。
仕様●1100本の極細毛(0.076mm)●毛の材質:ナイロン アズワン品番65-8740-31
1本
719 税込791
8日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」 本体質量(g)265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)