197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
用途ワイパー用品 材質ABS 商品タイプスタンダード
1セット
899 税込989
当日出荷

7860 フローリングワイパースタンド プレート 山崎実業 動画あり
フローリングワイパーと取り替えシートをすっきりまとめてコーナーに収納!置き場所に困っていたフローリングワイパーや取替えシートが一緒 にすっきり収納できます。仕切り板には持ち手となる穴が空いているので持ち運びもラクラク!
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約750 対応約W10.5×D4×H26cm以下のフローリングワイパー、フローリングワイパー用取り替えシート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フローリングワイパースタンド デュオ 山崎実業 動画あり
フローリングワイパーと取替えシートをすっきりまとめてコーナーに収納!置き場所に困っていたフローリングワイパーや取替えシートが一緒に すっきり収納できます。持ち手となる穴が空いているので持ち運びもラクラク!
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約690 対応約W10.5×D4×H26cm以下のフローリングワイパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×8.5×26
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプのお掃除ワイパーがすっぽり収まるスタイリッシュなスタンド。 使用後のお掃除ワイパーをそのままポイッと収納できます。
材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×181
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコワイパーを固定して使用する為のスタンドになります。
用途エコワイパーの固定に。 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×450×1000
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


4992 テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート 山崎実業 動画あり
気になったときにサッと使いたい掃除用品。テレビ裏に隠しながらスマートに収納できて、毎日のお掃除の時間が快適になります。テレビ裏スペースにハンディワイパーを隠して収納。テレビ周りをすっきりと整理整頓することが できます。テレビボードに置くだけでもスタイリッシュに収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各1 M4ネジ用ワッシャー×1 六角レンチ×1 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×6.3×16 耐荷重(g)約250
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいスタンドです!収納場所に困るハンディーワイパーを美しく収納するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約300 対応入口直径6.5cm、ワイパー部分が15cm以上の長いもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×15
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。 フローリングワイパーをスリムに立てて収納。冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単取り付け。冷蔵庫横の隙間を有効活用。洗濯機横の隙間にも。クローゼットの内壁面等に付属の木ネジで簡単取り付け。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約770 耐荷重(kg)約1 内寸(cm)約W10.8×D4.8×H25.9
1個
2,200 税込2,420
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレワイパーを立ててスリムに収納!収納に困るトイレワイパーを、トイレの端にすっきり収納。本体の底が傾斜しているのでワイパーの柄をしっかりホールド。蓋が外れるのでお手入れも簡単。蓋を外すと間口が広がり様々な形状のワイパーに対応。トイレワイパーは付属しておりません。
材質本体・蓋:ABS樹脂 質量(g)約225 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×17.5 内寸(cm)蓋を外した時の開口部:約W10.5×D4.9
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレワイパーと替えのクリーナーシートをセットで収納。収納に困るトイレワイパーをすっきり収納できます。クリーナーシートと一括収納できるので使いたい時にサッとセットできて便利。クリーナーシート収納部はシリコーンのパッキン付きでウェットタイプのシート収納しても乾きにくい。パイプが左右に倒れないように蓋のくぼみでしっかりホールドします。また蓋を外せば間口が広がり、様々な形状のワイパーに対応。同じシリーズのブラシスタンドとセットで使えばトイレもすっきり。
材質本体:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 質量(g)約355 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナーシート収納部:10.5×4.7×13.5、差し込み口内寸(約):10.5×4.9(蓋を外した開口部分)
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(192個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) クッション:シリコーン ブラウン サイズ収納個数 替えモップ6個を目安 ※サイズや形状により異なります。 質量(g)1050 サイズ(cm)W23.1×D7.2×H16.7 内寸(cm)ハンディーワイパー収納部:W5.5×D6.8×H16.4 替えモップ収納部:W17.2×D6.8×H15.6
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷

材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) クッション:シリコーン ナチュラル サイズ収納個数 替えモップ6個を目安 ※サイズや形状により異なります。 質量(g)1050 サイズ(cm)W23.1×D7.2×H16.7 内寸(cm)ハンディーワイパー収納部:W5.5×D6.8×H16.4 替えモップ収納部:W17.2×D6.8×H15.6
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷

1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り 商品タイプ本体 全長(mm)1535 幅(mm)465 材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)スチール トラスコ品番480-4325 材質ゴム部/合成ゴム 質量(g)1550 毛丈(mm)42 縦(mm)50
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

お掃除ツールを一括収納できるスタンド。 フローリングワイパー・ハンディーワイパー・カーペットクリーナーがまとめて収納できる。
材質本体:スチール(粉体塗装) シリーズtower
1個
3,600 税込3,960
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 トラスコ品番321-5580 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×860
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800 質量(kg)2.6 トラスコ品番309-0558 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。 スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に 幅(mm)418 奥行(mm)445 高さ(mm)850 材質スチール 仕様ロール トラスコ品番248-5398 アズワン品番65-1965-38 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6913-51
1個
229 税込252
7日以内出荷

サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
5日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷