31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(5kg×4個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,698,000 税込1,867,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツモト機械ロボメイト
ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
本体質量(kg)2.5 入力電圧(V)100(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで 入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本メカケミカルメカCS-75
低臭タイプ。樹脂への影響を最低限に抑えた油性脱脂洗浄剤
用途ワイヤーカット機のローラーに付着するワックスの除去。金属部品、プラスチック部品等の油汚れ除去 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番337-7270 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38 磁束密度(表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状 その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
1箱(5L×4袋)
38,980 税込42,878
当日出荷

日本メカケミカルメカEDクールW-24
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液 成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他 容量(L)20 pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)22(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)33(20倍希釈液) 抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 幅(mm)110 奥行(mm)110 高さ(mm)62 材質外装部:塩化ビニール 全長(mm)110 マグネット部寸法(mm)高さ/42 材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。
用途修理交換用 寸法(m)2.2
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋結束機用タイワイヤです。 使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219 トラスコ品番176-5110 材質被覆線 質量(kg)20.5 入数89m×50巻
1箱(50巻)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 種別枡形ブロック
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に 寸法(mm)70×38×50 質量(kg)1.0×2個 吸着力(N)66(6.7kgf) 精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm 適合パイプ径(Φmm)20~40 アズワン品番64-7910-09 入数2個
1組(2個)
46,600 税込51,260
翌日出荷