5,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212 適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA)41769 他社参考品番(KIJIMA)302-2212 他社参考品番(KTC)WTP-210 他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途安全コード付属品。 使用荷重(kg)約0.5 材質ステンレス 長さ(mm)約160 直径(Φmm)50 線径(Φmm)1.6
1個
259 税込285
当日出荷


マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
1パック(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
1箱(453g)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZC-21 全長(mm)160 質量(g)3 ねじ径(mm)3.3 ロープ径(Φmm)1.5
1個
150 税込165
当日出荷

1丁
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



全長(mm)216 トラスコ品番755-4231 材質特殊工具鋼 質量(g)240 適合替刃JB2018118、JB2010318 切断能力(mm)ステンレス0.41
1本
21,980 税込24,178
当日出荷



ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
30,600 税込33,660
翌日出荷

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
1袋
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体)ハイカーボンスチール合金 適合ワイヤ径(Φmm)~1.5
1丁
26,900 税込29,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
198 税込218
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)