真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール
内径(Φmm)5
外径(Φmm)6
アズワン品番64-9594-16
1箱
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4
材質プラスチック
タイプシフト
アズワン品番64-9566-67
1箱
¥1,188
税込¥1,307
欠品中
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツ
色シルバー
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
1セット(2個)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5
材質アルミニウム
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤー
色グレー
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5
材質アルミニウム
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキアウターキャップセット
用途ブレーキワイヤー用キャップ
材質アルミ
寸法(mm)5×17.5
色ブラック
入数(個)5
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
シフトアウター用キャップ
用途シフトワイヤー用キャップ
材質真鍮
寸法(mm)4.1×12
色シルバー
入数(個)5
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
アルミ製アウターキャプ
用途ブレーキアウター用
色ブラック
1セット
¥829
税込¥912
6日以内出荷
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
5日以内出荷
Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1960年頃のイタリア・カンパニョーロ社のスプリングアウターを復刻生産しました。コイルはステンレス製で素線の太さを同じにし、巻き方向もオリジナルと同じにしています。カンパニョーロは通常のスプリングアウターと異なり巻き方向が逆方向となっています。推測ですが他社製との差別化を図ったのかもしれません。またインナーワイヤーの抵抗を低くするために専用のインナーライナーを付属しました。抜け防止のため片側にフランジ加工(ラッパのような受け口)をしています。付属の段付き受金具とアウターキャップもカンパニョーロのオリジナルから図面をおこし、真ちゅうを切削加工しサビ止めのためにニッケルメッキをしています。付属アウターキャップにはカンパニョーロ製アウターキャップの特徴であるテーパー加工を再現しています。イタリアンモデル(タテ型ディレイラー用主にカンパニョーロなど)
用途ステンレス製スプリングアウター(210mm)×1本。専用インナーライナー(220mm)×1本。専用段付き受金具×1個。専用アウターキャップ×2個
長さ(mm)210
色イタリアン
1セット
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1960年頃のイタリア・カンパニョーロ社のスプリングアウターを復刻生産しました。コイルはステンレス製で素線の太さを同じにし、巻き方向もオリジナルと同じにしています。カンパニョーロは通常のスプリングアウターと異なり巻き方向が逆方向となっています。推測ですが他社製との差別化を図ったのかもしれません。またインナーワイヤーの抵抗を低くするために専用のインナーライナーを付属しました。抜け防止のため片側にフランジ加工(ラッパのような受け口)をしています。付属の段付き受金具とアウターキャップもカンパニョーロのオリジナルから図面をおこし、真ちゅうを切削加工しサビ止めのためにニッケルメッキをしています。付属アウターキャップにはカンパニョーロ製アウターキャップの特徴であるテーパー加工を再現しています。ジャパンモデル(ヨコ型ディレイラー用主にサンツアー、シマノなど)
用途ステンレス製スプリングアウター(310mm)×1本。専用インナーライナー(320mm)×1本。専用段付き受金具×1個。専用アウターキャップ×2個
長さ(mm)310
色ジャパン
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー
色クリアーレッド
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック
色ブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ