2,819件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーワイヤー 6色 12本組
ビニールコーティングした針金です。
セット内容6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本 寸法(mm)Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700 内容素材 科目図工
1セット(12本)
364 税込400
3日以内出荷


カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
1巻
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜
1巻
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜
1巻
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。 材質/仕上鉄/ビニール被覆
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラフルでサビにくい。ソフトで他の物にキズがつきにくいので加工も簡単です。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。 線径(mm)2.6~2.5 長さ(m)20 材質ナマシ鉄線・塩ビ被覆 ブロンズ 安全荷重(kg)8 破断荷重(kg)40 番手#12
1巻
939 税込1,033
当日出荷

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜 質量(kg)5
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。 線径(mm)2 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)1.6 番手14
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆:青色 長さ(m)300 引張強度(N)260~590/mm2 被覆材ポリ塩化ビニル
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜 質量(kg)1
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3 被覆外径(mm)Φ5
1巻ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)25 線径(Φmm)1
1巻
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様JIS規格ワイヤロープを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途インテリア・ホビー・園芸等 材質ナマシ鉄線にビニール被膜
1巻
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



TWBLC-1T ワイヤバランサー専用カラー 大洋製器工業 動画あり
大洋製器工業ワイヤバランサー専用カラー
エコ商品
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)0.05 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
径(mm)1.2 安全荷重(kg)12 ホワイト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)10 線径(Φmm)2
1巻
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)4
1巻
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)3.2
1巻
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)15 線径(Φmm)1.6
1巻
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)8 線径(Φmm)2.6
1巻
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガンコなサビや油脂汚れの洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)58×36×280
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,109 税込2,320
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ5×2500
1本
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)