470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。 全長(mm)270 質量(g)200 寸法(Φmm)13
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500 太さ(mm)10(ワイヤー先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷


車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。 トラスコ品番207-6084 材質/仕上真鍮 質量(g)5 タイプリング 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-03
1個
909 税込1,000
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
RoHS
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷



全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
1束
849 税込934
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別壁付用 許容荷重(kg)10 ワイヤー径(Φmm)1.2
1個
539 税込593
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
1袋
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
材質ワイヤー:鉄(PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)2500 太さ(mm)4
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)ワイヤーロックコネクタ
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)26 シリーズGF
1個
699 税込769
当日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6088 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0 アズワン品番64-8745-12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。 材質ステンレス 仕上サテン 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。 材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト 質量(g)19 タイプフック 使用荷重(kg)8 ロープ径(Φmm)1.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。 材質本体:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。 トラスコ品番207-6081 材質/仕上真鍮 質量(g)3 タイプ組み込み 使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5 適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2 アズワン品番64-8713-15
1個
909 税込1,000
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
1個
608 税込669
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付 材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル 寸法(mm)ロック部/103×48×59 全長(mm)695(プレート含む) 質量(g)約440g(キー除く) 型番SVR-411 メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-46
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7 線径(Φmm)(適応)4.5
1個(1個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合その他:接着 セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

船竿専用。ワイヤーに折れグセがつかない!!。ソフトなワイヤーを2本に撚り、腰を強くして折れグセを防いだ、ゴミも取れる理想の中通しワイヤーです。
付属品かけ針、収納ケース 材質ステンレス製 寸法(Φmm×m)1.2×1.4 収納時寸法(mm)180×75
1個
899 税込989
8日以内出荷

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1本
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)