82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205 トラスコ品番222-2817 質量(g)250 呼びMS 切断サイズ4.0 適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーカッター (ハサミ)
手にやさしい 2層構造のハンドル。刃はステンレス製。(HRC56)。
用途ケーブル、真鍮、銅、アルミの切断に 全長(mm)145 質量(g)93
1丁
5,998 税込6,598
90日以内出荷

3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 動画あり
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224 トラスコ品番785-1600 質量(g)265 頭部厚(mm)4.5 頭部幅(mm)42 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)22 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

MS-19S 金切バサミ(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミ(ミニ)
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE 質量(g)200 全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

390 強力クラフト アルス 動画あり
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付き トラスコ品番515-9164 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)52 切断対象厚紙、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。
全長(mm)約175 刃長(mm)約50 材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)約62
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

316 ワイヤーカット鋏 アルス 動画あり
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 全長(mm)170 刃長(mm)15 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
用途園芸鋏。 仕様ワイヤーカット付 材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR 全長(mm)約180 質量(g)約89 切断能力(mm)生木:8 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ多用途 刃長(mm)42 全長(mm)192 質量(g)130 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5101 切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップワイヤー剪刀 片刃鋸歯状 12cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)12 アズワン品番64-6369-90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218146008 切断可能径(Φmm)【軟鋼線】1.2、【硬鋼線】0.6 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップワイヤー剪刀 ハーベイ 鋸歯状 全長125mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鋸歯状 全長125mm アズワン品番65-9045-18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に 全長(mm)865 刃長(mm)210 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8011 材質刃:日立安来鋼、柄:樫 使用目的仕上、刈込
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213 トラスコ品番309-7625 質量(g)310 最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。
仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き 寸法(mm)311 質量(g)369 刃渡り(mm)111
1丁
16,980 税込18,678
4日以内出荷

切ると断つの2つの機能で作業時間もカット! ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
全長(mm)311 質量(g)369 機能ワイヤカッター、ロック付き 刃渡り(mm)111
1個
12,980 税込14,278
欠品中

様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金 アズワン品番68-4103-63
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

Clover(クロバー)ニッパー ツイン刃
使いわけできる二つの刃。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。入りくんだ部分もきれいにカットできる先端刃、カットしたワイヤーが飛びにくいはさみ状の根元刃の2つの刃で使い分けができます。
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー 長さ(mm)135 アズワン品番62-4088-18
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 全長(mm)169 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、カラー・ピンク 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

まめいたKP 水切りカゴ用
エコ商品
はさみ洗いで汚れスッキリ。水切りカゴ・スポンジラックのワイヤー汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1×3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
当日出荷

材質:シリコン(耐熱260℃)、ステンレススチール。幅広の先端部はシリコンとワイヤーのコンビネーションで 魚を優しくはさみます。先端部がシリコンなのでテフロンフライパンを傷つけません。
全長×幅W(mm)330×140 耐熱温度(℃)260 TKG品番9-0481-0501 TKG品番(2017)6-0429-0601
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

Dimeキーチェーンマルチツールキーチェーンに最適なポケットサイズ工具で、Gerber制限付き永久保証があります。小型軽量設計ステンレススチール製特長:プライヤワイヤカッターファインエッジブレードパッケージカッターはさみ中型マイナスドライバプラスドライバ栓抜きピンセットやすり
タイプマルチ工具/キーチェーンあり 全長(inch)4 材質(ブレード)ステンレス鋼 長さ(inch)2.75(クローズ)
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

食卓のアクセントに!小物収納バスケット丈夫なPPベルトを編み上げたカトラリーケース。便利なフタ付きなのでホコリが入りにくく安心。 編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、丈夫で型崩れしにくい。日常使うメガネやハサミなど小物を入れてもOK。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×5.5
1個ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー 全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 切断対象ワイヤー
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、。 イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質特殊刃物鋼 寸法(mm)175 切断能力ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで
1丁(1本)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

フラワーアレンジメントに最適な造花用ハサミです。フラワーメイクシリーズより造花(アーティフィシャルフラワー)のワイヤーカットを重視した製品です。バネ付ハンドルの為、手が疲れにくいです。日本アーティフィシャルフラワー協会と共同で設計した製品です。お気に入りのはさみでフラワーアレンジメントをお楽しみください。
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 レッド 質量(g)110 幅(cm)5 長さ(cm)18 使用目的造花用ハサミ 切断対象造花
1個
4,698 税込5,168
17日以内出荷