カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
    • ワイヤーインジェクター(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 防錆・潤滑剤・焼付防止剤(1)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ワイヤーインジェクター」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa RED LIONPoE injector; 24 VDC to PoE on unused paRED LION
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078アズワン品番65-7223-61
PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa RED LIONPoE injector; 24 VDC to PoE on signal paRED LION
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1アズワン品番65-7223-67
ワイヤーインジェクター プロトワイヤーインジェクタープロト
849税込934
1個
当日出荷
オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応寸法(mm)41×44×22アルマイトブラック/レッド
ワイヤールーバー用インナーホールドラバー DRC(ダートフリーク)ワイヤールーバー用インナーホールドラバーDRC(ダートフリーク)
219税込241
1個
6日以内出荷
ワイヤールーバー用インナーホールドラバー。
(ME132)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング 三菱ふそう(ME132)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(ME162)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング,RH 三菱ふそう(ME162)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング,RH三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(ME162)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング,LH 三菱ふそう(ME162)ハーネス,フューエル インジェクタ ワイヤリング,LH三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ワイヤ インジェクタリード 15718-21H00 スズキワイヤ インジェクタリード 15718-21H00スズキ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ワイヤ インジェクタリード 36859-18H00 スズキワイヤ インジェクタリード 36859-18H00スズキ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ワイヤ インジェクタリード 36859-06G00 スズキワイヤ インジェクタリード 36859-06G00スズキ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ワイヤールーバー DRC(ダートフリーク)ワイヤールーバーDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クラッチ・アクセルワイヤー等に潤滑剤を注入する専用ツール。ワイヤーに取り付けて潤滑剤注入口よりスプレーするだけで簡単に給油完了。動きの鈍いワイヤーも一発で解消。
ケーブルケアー JTCケーブルケアーJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ワイヤーケーブルの中に潤滑剤を入れられます
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーインジェクター ハリケーンワイヤーインジェクターハリケーン
869税込956
1個
4日以内出荷
仕様ケーブルメンテナンス用 潤滑剤を確実に注入
ワイヤーインジェクター KIJIMA(キジマ)ワイヤーインジェクターKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
ワイヤリングインジェクター (UE) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (UE)MAZDA(マツダ)
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (SG) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (SG)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (S7) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (S7)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (S6) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (S6)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (S4) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (S4)MAZDA(マツダ)
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (S0) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (S0)MAZDA(マツダ)
16,900税込18,590
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (P1) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (P1)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (NA) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (NA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (N0) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (N0)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (LF) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (LF)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (LE) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (LE)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (LD) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (LD)MAZDA(マツダ)
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (LC) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (LC)MAZDA(マツダ)
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (L5) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (L5)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (L3) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (L3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (L0) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (L0)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (H3) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (H3)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (G1) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (G1)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (ED) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (ED)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (EC) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (EC)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (E1) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (E1)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (D2) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (D2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ワイヤリングインジェクター (D1) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (D1)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら