198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。 主成分防錆添加剤 外観薄黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
3日以内出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋(1個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12 質量(g)18 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番65-2110-52 ねじサイズM10
1本
260 税込286
翌日出荷

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質ステンレス 種類シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類シンブル 規格旧JIS B2802規格準拠 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19 質量(g)36 アズワン品番65-2110-55 ねじサイズM16
1本
430 税込473
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)南京錠+ワイヤーセット
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロック南京錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ 材質鋼鉄線
1個
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コード番号:191-7417 材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール 長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10 タイプ基板接続用ヘッダ ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズ4039 定格電流(A)6 材質(絶縁体)PA66 行数1 難燃性UL94 V-0 接点材質黄銅 動作温度(℃)-40~105 ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2) アズワン品番65-7768-35 耐電圧(V)[cULus]2000ac 結線方法はんだ 動作電圧(V)[cULus]150ac オス・メスオス コンタクトめっき 実装タイプPCBマウント 抵抗(mΩ)20 接続方向垂直
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

誠和(農業資材)ワイヤーガード
妻面サイドワイヤーとフィルムのスレを防止します。
長さ(m)4
1パック(4本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

妻面のフィルム擦れ防止用に取り付けるワイヤーガード同士を繋げる部品です。
1セット(4個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

てこの原理を利用し、柄の重さで上がった包丁の背を抑えて包丁を収納。左右のどちらからでも包丁を入れられ、最大3本の包丁を収納できる。柄よりも刃が重くても、刃が下にでないようワイヤーでしっかりガード。
用途包丁立て、包丁スタンド、ナイフスタンド、包丁ケース、キッチン収納として。 材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×140×228 耐荷重(g)360
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤガード
部品名称ワイヤガード 関連資料(0.89MB) 図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.46
1個
419 税込461
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ワイヤガード
部品名称ワイヤガード 関連資料(0.89MB) 図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.28
1個
459 税込505
7日以内出荷

1パック(16個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

測定範囲(℃)70~180 材質ステンレス 全長(mm)300 TKG品番9-0620-1301 TKG品番(2017)6-0555-1201
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷




材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17 質量(g)30 アズワン品番65-2110-54 ねじサイズM14
1本
355 税込391
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14 質量(g)22 アズワン品番65-2110-53 ねじサイズM12
1本
300 税込330
翌日出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 シリンダ錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く) 材質スチール(PEコーティング) アズワン品番8-8965-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷


従来のワイヤータイプΦ40~Φ55(品番47492)に加えてΦ32~Φ48の小径タイプを設定しました。 付属バンドを伸縮させることで、Φ32~48の幅広いエキパイ径に対応。ステンレス製バフ仕上げ。
材質ステンレス タイプワイヤータイプ 径(Φ)32~48 仕上バフ仕上げ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

誠和(農業資材)先端保護キャップ
ワイヤーガード(0012WG1)の端部に取り付けるプラスチック製キャップです。
1箱(12個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)