アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
長さ(mm)1500
呼び径D13
質量(kg)1.49/本
1セット(11本)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エスコ品番EA952AC-216
線径(Φmm)450
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA952A-10
線径(Φmm)0.4
メッシュ10
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
エスコ品番EA952-100
質量(g)約58
線径(Φmm)0.1
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
寸法(m)1×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。
アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
形状平板・平プレート
板厚(mm)6.8
穴数0
寸法LA(mm)50~1829
寸法WA(mm)50~1219
材種網入りガラス
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)6.8
穴数1
寸法LA(mm)50~1829
寸法WA(mm)50~1219
材種網入りガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)6.8
穴数2
寸法LA(mm)50~1829
寸法WA(mm)50~1219
材種網入りガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)6.8
穴数4
寸法LA(mm)50~1829
寸法WA(mm)50~1219
材種網入りガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質鉄
表面処理めっき
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)50
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)25
引張強度(MPa)600
耐圧力(MPa)530
吸収エネルギー(J)(0℃)62
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。
材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350
質量(g)450
耐熱温度(℃)150
網目(メッシュ)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
丈夫な直径5mmのワイヤーを採用した秘密のグリルさん用のBBQグリル網。汚れを落としやすいステンレス製です。秘密のグリルさんに付属しているBBQグリル網と同じ仕様です。
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)(総質量)約300
ワイヤー径(Φmm)5
メッシュ寸法(mm)直径Φ1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×12×0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ。取っ手付きなので湯切りに便利。ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)384
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)261.5
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)28.5
寸法A2(mm)40.5
寸法B(mm)263
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法S(mm)50
六角レンチ径(Φmm)6・14
質量(kg)6.8
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.05MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)360
質量(g)650
奥行(mm)110
最大幅(mm)285
リール径(Φmm)185
1個
¥41,980
税込¥46,178
18日以内出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
ネット:スーパーポリエチレンを有結節で編網した丈夫な全シングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。
材質糸質:ポリエチレン、440T/45本
寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265
網目(mm)35
関連キーワード
1
2
次へ