ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90
トラスコ品番384-7764
材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)11
質量(g)182
内径(Φmm)10
溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
種類滑車
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下
取付穴径(Φmm)9
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番300-8789
質量(g)41
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法W(mm)26
使用ロープ径(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm
色ブルー
質量(g)285
寸法(cm)108×80×37
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)13
使用荷重(kN)10
ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA947G-1
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番204-8793
材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)41
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)1.5
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8412-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様含油メタル入
材質スチール
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
質量(kg)1.5
適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
アズワン品番64-2297-70
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
適合ワイヤ径(Φmm)~6.3
アズワン品番64-2297-59
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
エスコ品番EA947G-2
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長222
質量(kg)1.41
適合ワイヤ径(Φmm)~4.8
アズワン品番64-2297-58
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA947G-3
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA947G-13
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA947G-11
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック
タイプメッセンジャーワイヤ用
耐荷重N(kgf)7
許容荷重(daN)2.94
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
1個(2個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1袋(10個)
¥3,088
税込¥3,397
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定
土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式
セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
トラスコ品番334-3421
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
幅(mm)8
ねじ長さ(mm)8
ベアリング696ZZ
寸法R(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
外径(mm)26
ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ