ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。
色ピンク
pH値11.47
香りアンモニア臭
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベース水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。
PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
付属品凝集剤1個
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個(400mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ディーゼルエンジン機能回復剤
コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤
質量(g)500
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。
この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。
本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。
材質ボトル:プラ
DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。
又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。
燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。
尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。
優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。
ディーゼルエンジン専用です。
コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車
付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚
容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー
こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。
剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。
使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。
始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
適合車ディーゼル車
使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.236L
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。
適合車ディーゼル車
成分特殊洗浄剤、石油系溶剤
寸法(mm)192×76×41
質量(g)257
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量236mL
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
DPF装着大型ディーゼルオイル専用としてJASO:DH-2に適合.
耐熱性・耐荷重性及びせん断性に優れ、長期間安定した性能とオイル消費を抑えた環境と性能を両立する最高級ディーゼルエンジンオイルです.
用途ディーゼル専用.
SAE10W-30
タイプMR-30
容量(L)20
引火点(℃)240
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)69.9(40℃)、10.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数146
JASO規格DH-2
塩基価8.9mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥39,600
税込¥43,560
当日出荷
高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。
スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制
燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。
無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。
EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。
潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。
燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。
※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。
sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。
燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。
燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防
F-1と併用可能。
有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。
これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
関連キーワード