121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)110(1.82MPa) UL規格UL94-HB(材料)
1箱(500個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)



呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー 材質POM(ポリアセタール) 乳白 寸法L(mm)13 寸法H(mm)2.5 内径(mm)5.3
1袋(100個)ほか
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


1袋(15個)
667 税込734
3日以内出荷



1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アトムリビンテックセットキャップワッシャー
適合ねじ(mm)呼び径4~5.1mmの範囲の皿小ねじ・皿タッピンねじ・皿木ねじ
1箱(2000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
外径公差(mm)0/-0.25 内径公差(mm)+0.25/0 肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)0/-0.25 内径公差(mm)+0.25/0
1個
329 税込362
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
使用温度範囲(℃)-40~120 内径(Φmm)44(+0.25/0) 肉厚(mm)1.5(-0.05/-0.20) 外径(Φmm)66(0/-0.25) 摩擦係数(μ)0.02~0.15(含油) ノック穴直径(mm)4.0(+0.45/+0.20) ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25) ノック穴P.C.D.(mm)55 (±0.12 ) 呼び内径(mm)40 速度(m/min)【すべり速度】常用:30以下、最高:150 圧力(MPa)面圧 常用:29.4以下、最高:68.6
1個
419 税込461
翌日出荷

樹脂製の平ワッシャー
用途断熱工法用パーツ 材質樹脂(POM) サイズM10 寸法d(mm)Φ10.5 寸法L(mm)2 寸法S(mm)21
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1袋(50個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM) 表面仕上げバレル研磨 付属品ナット・ワッシャー
1個
434 税込477
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

刃長(mm)93 全長(mm)213 トラスコ品番836-3361 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂 質量(g)100 刃厚(mm)2.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ) 仕様車のみ 付属品ボルト・ナット・座金付 材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
1個
399 税込439
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Pピストン
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用 セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書 材質POM(ポリオキシメチレン樹脂) 危険物の類別非危険物 表面仕上げ艶消し加工
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等 材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE 使用温度範囲(℃)10~50 表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:トラックレール用(角度調整機構付)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。商品区分:スプラインポスト
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプベース
1個
5,998 税込6,598
92日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り 付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個 材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM) 仕上クロームメッキ+白色 適合扉厚(mm)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に 全長(mm)213 刃長(mm)93 材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂 質量(g)100 切断能力紙、布、ビニールなどの薄物 刃厚(mm)2.5 材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
1丁ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 2inch 小ねじ、#10-24 ナイロックナット#10 Fender ワッシャー
仕様オプション/リペア 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック タイプベース
1個
2,198 税込2,418
92日以内出荷