自転車BBの補修用部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭管からヘッドセットのカップを取り出す工具
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして
色ブラック&レッド
質量(g)132
最小寸法(mm)58x115×55
最大寸法(mm)88x175×55
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
盗難防止に役立ちます。着脱ワンタッチ。グーンと伸びてしっかり固定。
材質天然ゴム(ポリエチレン被覆)、鉄(PVCコーティング
寸法(mm)340×340
質量(g)118
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
軽量なソフトシェルタイプ
ワンタッチバックル
SG適合品
色ロイヤルブルー
適合サイズ(cm)48~52
適合年齢(歳)6以上
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)20
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様自転車専用
トラスコ品番852-3596
材質真鍮
質量(g)60
使用流体圧縮空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
材質スチールフレーム
色ホワイト
タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ
適応身長(cm)128
サドルの高さ(mm)675~845
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
前後子供のせ装着車(3人乗り用自転車)に対応の車体カバーです。
後方はファスナーで高さのサイズ変更が可能で、後ろ子供のせ未装着車にも対応します。
ワンタッチバックル付きベルトと、後方裾部分の紐を絞り込み固定することでカバーがめくれ上がるのを防ぎます。
前後それぞれにワイヤー錠を通せる鍵穴付きで盗難防止に最適です。
厚手で丈夫な生地(ナイロン300D)には表面撥水加工を施し、雨による浸み込みを抑えます。
材質300Dナイロン
色シルバー
寸法(長さL×幅W)(mm)1900×高さ1150(後方)-1100(前方)※後方はファスナー閉時780
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約27.5
色ブリックレッド(マット)
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V
付属品バッテリー用鍵×3本
材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金
色アイスグレー
質量(g)バッテリー:約124
耐荷重(kg)(約)80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5
充電時間(時間)約3.5
走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時)
座面高(cm)(約)67.5~84.5
総質量(kg)(約)27
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
色グレー
アズワン品番64-9547-29
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30
モーター(W)ブラシレスモーター(定格出力:250
モード切替3モード(低・中・高)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)(質量:約1.41kg)
充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)
タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)約675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
1回の充電で、驚くほど長く走れる。トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:57Tx165L アルミ(ベルト用)●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ●シート止め:回転式、UP●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:ステンレススポーク●チェーンケース:ピストル型 鉄●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ (パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)565
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミプロムナードハンドル/グリップ:たる型、ブラウン
使用チューブフロント:スーパーチューブ/リア:スーパーチューブ
ランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ/リア:Eマイティロード4.5タイヤ
タイヤサイズフロント 26×1-1/2WO、リア 26×1-1/2WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー×編込みバスケット:46.5×31.6×19.6(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)28.6
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)590
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック
使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ
ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~905
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)27.4
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51
変速段数5
総質量(kg)26.6
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)25.8
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51
変速段数5
総質量(kg)26.6
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの3台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色イエロー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの2台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色シルバー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの1台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色ブラック
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ