クリスタルアイ。20系ヴェルファイア/アルファード用ファイバーLEDテールライト。ウインカーが電球仕様のスタンダードモデル。スモールONでファイバーが幻想的に光り輝きます。ブレーキ時にはLED粒が点灯いたします。純正では、ゲート側はブレーキ点灯しませんが、こちらの商品はゲート側もブレーキ点灯で安全性も確保できます。ウインカーが電球仕様ですので、リーズナブルなプライスを実現いたしました。新品左右4ピースセット。球切れ警告等対策済み。【カラー】。レッドクリアー、ブラックの3種類。【適合車種】。20ヴェルファイア/20アルファード 。(前期/後期/ハイブリット対応)
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
付属品ツイーターブラケット、ワッシャー付小ねじ×4、フランジナット×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色BK
サイズ運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×520×350
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
20系アルファード/ヴェルファイアの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
適合機種HCE-C107D、HCE-C105/C105MV、HCE-C90
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書
適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個
厚さ(mm)約5
色生地:ブラック、糸:ブラック
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク!
組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠!
グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!
【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。
【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。
【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。
【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!
【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き
【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!
【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。
【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。
セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個
材質PVCターポリン
耐荷重(kg)250
適合車種20系アルファード / 20系ヴェルファイア / 30系アルファード / 30系ヴェルファイア
関連資料取付手順(0.58MB)
空気圧(kPa[psi])8
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。20系アルファード/ヴェルファイア専用です。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付六角ねじ×2、トラスタッピング×2、グロメット×2、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
クリスタルアイ
20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3
20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。
ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。
テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。
ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。
■左右4ピース 1セット
■ハイフラ防止抵抗付
■取り付けに必要なハーネス類一式付属
■説明書・保証書付属
■LED切れ180日間保証付き
■シーケンシャルウインカー仕様
■カラー:クリアー
【適合車種】
20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル
(前期/後期/ハイブリット対応)
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
クリスタルアイ
20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3
20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。
ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。
テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。
ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。
■左右4ピース 1セット
■ハイフラ防止抵抗付
■取り付けに必要なハーネス類一式付属
■説明書・保証書付属
■LED切れ180日間保証付き
■シーケンシャルウインカー仕様
■カラー:クリアー
【適合車種】
20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル
(前期/後期/ハイブリット対応)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。20系ヴェルファイア、アルファード用ファイバーフルLEDテールライトV2。ウインカーが流れるシーケンシャルタイプになって登場!!。スモールONで極太ファイバーが幻想的に光り輝きます。純正では、ゲート側はブレーキ点灯しませんが、こちらの商品はゲート側もブレーキ点灯可能となり安全性も確保できます。点灯時はリアビューに圧巻のインパクトとアルファード/ヴェルファイアの名に相応しい高級感を演出!!。新品左右4ピースセット。流れるシーケンシャルウインカー仕様。球切れ警告等対策済み。【カラー】。レッドクリアー、スモーク、ブラックの3種類。【適合車種】。20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル。(前期/後期/ハイブリット対応)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
クリスタルアイ。20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3。20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。左右4ピース 1セット。ハイフラ防止抵抗付。取り付けに必要なハーネス類一式付属。説明書・保証書付属。LED切れ180日間保証付き。シーケンシャルウインカー仕様。【カラー】。インナーレッド、ブラック、クリアー、スモークの4色。【適合車種】。20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル。(前期/後期/ハイブリット対応)
色インナーレッド
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。30系ヴェルファイア/アルファード 前期用 ファイバーフルLEDテールランプ。クリスタルアイ独自のファイバー技術を利用した業界最高峰の1本でつながるファイバーで迫力のスタイルを実現します。センターもファイバーで点灯する5ピース構造。流れるウインカー仕様。左右4ピース+センターランプの合計5ピース。延長ハーネス類一式付属。説明書、保証書付属。シーケンシャルウインカー仕様(点滅点灯に切り替えスイッチ本体内に内蔵)。【カラー】。レッドクリアー、ブラックの2色。【適合車種】。以下の組み合わせにてお取付けが可能となっております。▼30系ヴェルファイア 前期(~2017年12月)。・本製品 + 純正リアガーニッシュ。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV1。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV2。▼30系アルファード 前期(~2017年12月) 。・本製品 + 前期ヴェルファイア用純正リアガーニッシュ。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV1。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV2。通常グレード/ハイブリット等全てのグレードに適合します。2017年12月以降の車両は後期用をお買い求めください。【注意事項】。リアフォグランプ付き車に装着することも可能です。その場合、純正リアフォグランプは使用できなくなります。Eマーク取得済み(センターランプ以外)で保安基準に基づいた仕様となりますが100%車検対応を保証するものではありません。LED切れのみ6ヶ月保証付き(水漏れ保証はございませんので、取り付け前にコーキング施工して下さい。)
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
素材選定・製造方法からこだわったファブリックミスト。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。夜のケアで、翌朝分かる香り&消臭力。一日着てついた汗、たばこ、食べ物のにおいを、しっかりオフ。香りでごまかさず、しっかり消臭するから、翌朝ピュアな香りを楽しめる。
シリーズファーファ
香りオム
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
電源(V)DC14.4(DC11~16)
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画面サイズ12.8型ワイド
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)173.5
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
高照度LED搭載。8色から選択切替。7色のレインボーカラー順番に自動点灯させるホタルモード搭載。
用途車内の小物
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。
電圧(V)12
クリスタルアイ。30系 アルファード 前期用 ファイバーリアガーニッシュ。アルファードの純正リアテールランプはそのままに、こちらのガーニッシュを純正と交換する事で 端から端までの光の帯を一直線につなげ、ファイバーラインを違和感なく同調させる事が できます。純正ガーニッシュと交換するだけで非点灯時でも迫力と存在感が増し。点灯時も欧州車のように華やかな高級感がただよう、ファイバーリアガーニッシュです。【付属品】。電源取り出しカプラー(カプラーでの簡単接続 配線加工の必要はありません。)。リアガーニッシュに貼れるクリスタルアイステッカー付属。取り付け説明書、保証書付属。【カラー】。ブラック。(。工場生産時のブラック塗装になります。そのままご使用頂けますが。 小さな埃等の付着など気にされる拘りのある方は、再塗装をお願いします。)。【適合車種】。・30系アルファード 前期型(2017年12月まで)。2017年12月以降の後期型は、取り付け不可。前期ヴェルファイアにも前期アルファードの純正テールランプを ご用意頂ければ装着可能です。【注意事項】必ずお読みください。純正テールランプは、商品に含まれておりません。商品の取付時、純正テールランプのブラケットを一部カット加工する必要があります。(純正のガーニッシュに戻す際には、カットされていても支障はありません。)。こちらの商品は意匠登録済みですので、コピー等を固く禁じます。 登録番号1632468号
グリーン購入法適合
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色ブラック
許容電流(A)(最大出力)4.8
適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080
適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド(30系):H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド(30系):H27/1~現在、アルファード(20系):H20/5~H27/1、アルファード ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、ヴェルファイア(20系):H20/5~H27/1、ヴェルファイア ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、プリウスα:H23/5~現在、プリウス(30系):H21/5~H27/12
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー
電圧(V)12(液入充電済み)
車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
関連キーワード
1
2
次へ