材質鉄鋳物
対応オール熱源
材質アルミ・木
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質アルミ
フッ素加工で汚れがこびりつきにくい。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)611
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
目皿はフッ素加工です。
焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm)55
直径(Φmm)155
材質アルミ
質量(kg)0.42
寸法(外径×高さ)(mm)Φ155×55
TKG品番9-2115-1801
TKG品番(2017)6-1951-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ(cm)(外径)18
材質アルミ
質量(kg)0.29
板厚(mm)3
内径×深さ(mm)170×35
TKG品番9-2089-0701
TKG品番(2017)6-1921-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
材質アルミ
仕様炊き上がり:約1合
外寸(mm)200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120
内寸(mm)釜口径:Φ115
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
手を汚さずにパックのまま即点火。手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。
材質主成分=メタノール
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45
1パック(30g×6個)
¥599
税込¥659
9日以内出荷
電磁調理器対応。
材質鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)55
材質鋳鉄 天然木
外径×高さH(Φmm×mm)(皿)195×19、(コンロ)130×85
TKG品番9-2115-1401
TKG品番(2017)6-1951-1501
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
関連キーワード