BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用
材質鋼
最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375
作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
ダストコンテナ容量(L)40
本体質量(kg)84
出力(W)3300
能力(登板)15%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)1.8
アズワン品番65-2356-27
走行速度(km/h)4.5
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー
質量(g)15
本体質量(g)15
線幅(mm)6
インク油性不透明
商品タイプ使い切り本体
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
基本となる筆文字を筆頭に、人気の高い江戸文字系から、常に安定した人気を誇るデザイン系の筆文字や和風テイストのフォントを厳選収録するものです。日本語フォントとしては一番人気のあるカテゴリですのである意味人気日本語フォントを集めたフォントパックとも言えます。POP、ちらし、DM、飲食店メニューその他和風を表現するあらゆる媒体、コンテンツの制作に役立ちます。
対応OSWindows、Mac
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画
付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ABS
質量(g)890
センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸
機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択
バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5
充電時間(分)60
動作周波数(GHz)2.4
調整機能速度:3段階
アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)
動作距離(m)飛行:約50
通信距離(m)30
カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素
飛行時間(分)約6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220
質量(g)320
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質青銅
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形左勝手形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
塗布方法ハケ、ローラー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数2
塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
大人気の青りんごの香り。
セット力が一番高いフォーム。
特に広がりやすい硬い髪質を抑え、キープ力と再現性を維持します。
固い仕上がりでも重くならないから、他のスタイリング剤とのミックスもおすすめです。
性別男女兼用
1個(160g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
カラフルな滑り台と車4台がセットのカースライダー。一番高いところに車を置いて、よーいスタート!車がだんだんと下にすべりおりていく様子に子供たちは夢中に。滑り台の横には車を収納するスペースがあるので、お片づけも楽しい♪。北欧テイストでやさしい色合い。男の子、女の子、どちらのギフトにもおすすめ
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも。木のおもちゃ 知育玩具 誕生日 プレゼント 出産祝い ギフト 男の子 女の子 北欧 おしゃれ 車 スライダー
材質木、合板、ポリエチレン、鉄
適合年齢(歳)18ヶ月から
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ウェイテッドリグ、スイムジグ、ビッグベイトのほか、縦さばきに特化したロッドバランスでライトテキサスやノーシンカーも快適に使用可能。更に言えばバイブレーション、シャロークランクなどにも。ヘビーロッドでは使用しにくいルアーウェイトを使える琵琶湖ライトバーサタイルです。結果、呉氏の釣りの中でも使用頻度が一番高いロッドでもあります。モンストロ710よりややライトめのモンストロ79は、モンストロ710では軽いと感じるウェイトのルアーまでしっかりカバーすることが出来ます。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):7'9"●Mono Line (lb ,MAX):20
質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:204
寸法(cm)Folded Length:190、Rear Grip Length:38
1本
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーに
セット内容スキットル、棒、収納ボックス
材質天然木、麻 他
寸法(cm)【収納木箱】16.5×16.8×24.5
直径×高さ(cm)【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!。高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
用途A4ファイル収納 ワゴン
付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ
材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP
間口(mm)450
耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
PolyLiteシリーズの中で一番コストパフォーマンスが高いフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)1
マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
材質PVC
高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!。高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
用途A4ファイル収納 ワゴン
付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ
材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP
間口(mm)420
耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。
吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
スキンケアに対して普段メイクをしない男性だからこそ、きちんとしたスキンケアが欠かせません。
フェイスマスクは一番手軽に始められるスキンケアです。
その中でもジェ・ランザ・マスクはスキンケアが約5分で完了できます。
また、意識が高い男性でもそうでない男性にも試しやすい価格を実現させました。
洗顔後、タオルなどで水分を拭き取ります。
袋を開けてマスクシートを一枚取り出し、広げます。
目と口の部分を顔に合わせてフィットさせ、そのまま約5分程(乾燥が気になる方は、さらにプラス5分程)おいてからマスクをはがしてください。
顔に残った美容液は手でよくなじませてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
鉱物油ベースオイルを使いブレンドしている、経済性の高いエンジンオイルです。
整備工場での利用が一番多いのがこのタイプで、性能と価格が一番マッチした商品と言えます。
用途ガソリン・ディーゼル兼用
SAE10W-30
APISL/CF
ベースオイル鉱物油
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
6種類の香辛料を胡麻油で煮出した辛みと旨みの胡麻ラー油です。絶妙なバランスで配合した唐辛子・ブラックペッパー・にんにく・ねぎ・山椒・八角を香り高い一番搾り胡麻油で煮出しました。
タイプ常温
入数1セット(24個入)
1ケース(45g×24個)
¥13,980
税込¥15,098
3日以内出荷
素肌の再生力を活性化し、さまざまな効果が期待出来るプラセンタ美容。
その屈指のメーカーレコンテは、希少価値の一番高い、厳選された国産サラブレッドプラセンタをゲル状美容液に贅沢に配合。
毎日のケアでお肌本来の美しさを引き出します。
厳選された国産サラブレッドプラセンタは無希釈抽出法により生み出され、ピュアな各種の成長因子(EGF:上皮細胞増殖因子,FGF:繊維芽細胞増因子)等を豊富に含有。お肌に必要なアミノ酸も全て含まれ、より効果的に肌細胞の再構築を行います。
特殊な網目構造のゲルネットワークによって、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、ビタミンA(エモリエント、皮膚保護成分)を含んだヴェールを作成。保湿性を持続させ、水分蒸発をブロック。乾燥によるお肌のダメージを軽減します。
また、エイジングケア(ハリ・ツヤ)成分として、サラブレッドプラセンタ、ペプチド、ビタミンC誘導体、5種類のアミノ酸、プルーン、ローヤルゼリーがお肌のなかで持続的に効果を発揮。ヒアルロン酸、コラーゲンなど保湿成分も豊富に配合し、乾燥に負けないお肌に。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ