摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般
適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物
タイプ小粒
粒径(mm)2~5
鹿沼土の中でも限られた地層からしか産出されない、超硬質の鹿沼土。粒が硬く崩れづらいので通気性が長持ちし、長期間植え替えを行わない、大鉢物や盆栽、花木等にとって最適な用土。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等
適合作物さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等
適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。
適合作物草花、野菜
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。中粒は、中型の観葉植物や花木、クンシラン等の根の太い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般
適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物
タイプ中粒
粒径(mm)5~15
お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に
食品以外でも小物入れにもお使いいただけます
フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利
丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える
電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。
適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
粒サイズ(mm)1~2
多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。
適合作物草花、野菜
「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」。元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
適合作物イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
主原料赤玉土
適合アルミ 雪平鍋(両口)
硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
じっくり時間をかけた天日干しによる自然乾燥品です。
多孔質で粒子が非常に硬く崩れにくい構造です。
保水性・排水性・通気性に優れています。
排水性を良くするために鉢底土としても使用できます。
交通誘導等保安業務に最適!
強力防水、反射素材、メッシュ付、二重袖、ベンチレーション付
素材の裏に液状の樹脂を塗って、さらに縫い目に防水テープを貼ることにより、水の侵入を防ぎます。
耐水圧 10,000mm
ヘルメットの上からでも装着可能なワイド視界フード
色ホワイト
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(上着メッシュ)
機能上着裏メッシュ付・左腕緑三本線腕章・両腕と左胸に透明ポケット付・背中反射材+ベンチレーション、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)10000
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●位相感度:ニュートラル、位相障害、位相不平衡、位相シーケンス●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●長さ:103.7mm●CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,070
税込¥56,177
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:90 → 170 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:90 → 170 V ac●位相感度:ニュートラル、位相障害、位相不平衡、位相シーケンス●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード