25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


1個
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様2本配線、2極 付属品クランプ(22.2mmハンドル用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
309 税込340
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17 寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無 寸法A(mm)910 寸法B(mm)665 寸法C(mm)805 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時) 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 最大速度(m/min)25 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付 寸法A(mm)910 寸法B(mm)665 寸法C(mm)805 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時) 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 最大速度(m/min)25 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプ本体のみ、バッテリー無 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプバッテリー付 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)