材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA628RS-830
材質鉄
寸法(mm)32.2×35.8
材質(本体)鉄
質量(g)5
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)30
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
エスコ品番EA628RS-820
材質鉄
寸法(mm)24.7×27
材質(本体)鉄
質量(g)4
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)20
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304
種類リンク
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
トラスコ品番849-1691
材質ポリアセタール
色ブラック
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)10
種類リンク
適合ベルト幅(mm)25
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
寸法C(mm)5.5
縦(mm)25
横(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
こんなお得な商品も!
リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等の連結にお使い頂けます。六角ねじで締めてジョイントします。レンチサイズ1.5mmステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
レンチサイズ(mm)1.5
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
材質(本体)ステンレス(AISI316L)
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。
高さは可変範囲内で調整可能です。
保守不要で、安定した効果を発揮します。
空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
用途什器の固定、地震による転倒防止
種別つっかえ棒
仕様耐震度/6強
寸法(mm)314×380×60~770
構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個
過負荷耐量300kg
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)2.5
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0947
環境に配慮したオレフィンターポリン使用しています。目立つ蛍光ピンク色です。
用途注意箇所への設置に。
トラスコ品番106-0154
材質ビニールターポリン
寸法(mm)300×260
摘要ハトメ2箇所、ヒモ付
内容無地
1枚
¥429
税込¥472
欠品中
脱臭・抗菌剤配合。
用途取り付けが簡単な吸盤式です。シンクに合わせて水平、垂直どちらでも設置可能。使用しない時はリング部分を折りたたんで、シンクを広く使えます。細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。結んですっきり捨てられるミミ付きの専用袋5枚入。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。付属の専用袋を使い切りましたら、別売りの「三角コーナーいらず専用袋」をご利用ください。
セット内容リング1個、専用袋5枚
材質リング/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニール、専用袋/ポリエチレン、補助板/ポリエステル
色ピンク
タイプ三角コーナー用
寸法(cm)リング/約17×12、ホルダー/約3×9、専用袋/約31×24×厚さ0.001
耐熱温度(℃)約100(専用袋)
耐冷温度(℃)約-30(専用袋)
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
材質(本体)アルミ
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
用途生ゴミの処分に。
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120
材質(脚)合成ゴム
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
鳴門金時さつまいもをボイルしてから焙煎しました。さつまいもの甘い香りと味わいを引き出しました。
タイプ常温
入数1セット(6個入)
1ケース(10袋×6個)
¥2,998
税込¥3,238
3日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番208-1035
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)63
寸法L(mm)46
寸法S(mm)6
寸法D(mm)7
寸法E(mm)7.5
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)17
アズワン品番64-8717-60
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA762D。Z900RS用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:Z900RS CAFEは未確認。スチール製三角プレート 20mmダウン 調整機能無。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-25。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.5。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS762。関連商品:品番:PHS762,PHA762D-SET。ダウン量:-20mm
用途リンクプレート交換(直線プレートタイプ )
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様リンクプレート交換
セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
材質スチール
色ブラック
タイプ三角プレートタイプ
表面処理亜鉛メッキ
関連規格品番:PHS762、PHA762D-SET
適合車種Z900RS18-21
標準作業時間0.5H
シート高(cm)(ダウン量)2.0
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯
仕様マグネット付
保護等級IPX5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4.5~10.5
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋外用
点灯時間(時間)6.5~26
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯
仕様マグネット付
保護等級IPX5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4.5~10.5
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋外用
点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA795D。ZX-4RR/ZX-4R SE用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製三角型リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) シート高20mmダウン 調整機能無。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24-25。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24-25。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.5。備考:サイドスタンドは純正で対応可能です。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様リンクプレート交換
その他【ダウン量】-20mm
セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
材質スチール
色ブラック
備考サイドスタンドは純正で対応可能です。
タイプ三角プレートタイプ
表面処理亜鉛メッキ
標準作業時間0.5H
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA764D。Ninja1000用の、エフェックスのローダウンキット。15mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製三角型リンクプレート 調整機能無 シート高15mmダウン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-16。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.7。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS764。関連商品:品番:PHS764,PHA764D-SET。ダウン量:-15mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様リンクプレート交換
その他【ダウン量】-15mm
セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
材質スチール
色シルバー
タイプ三角プレートタイプ
表面処理亜鉛メッキ
関連規格品番:PHS764、PHA764D-SET
標準作業時間0.7H
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ