43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック変形三角
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Artecブロック 三角A アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 三角A
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
1セット(8個)
220 税込242
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)158 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
9日以内出荷

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック三角柱
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSS・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)48 表面処理アルマイト
1セット
435 税込479
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック三角
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]J・ArtecLブロック 三角 100ピース
仕様100ピース 材質ABS 寸法(mm)40×40×40 質量(g)14.5
1セット
7,700 税込8,470
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナフキンスタンド・カードスタンド・ペンスタンド・アンケートスタンドなど使い方いろいろ
外寸(mm)113×H155 EBM品番5977150
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)三角台
RoHS
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個 適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック三角楔
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Matrix01 無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow F1F2 動画あり
14個の三角ブロックが寝姿勢にあわせて自在に変形。枕底面はアーチ状になっており、それぞれのパーツが体にあわせて自在に変形することで頭周りのフィット感をパワーアップ。さらなる心地良さが追求されました。いびきの主原因は寝姿勢の変化で気道がせまくなりいびきが発生しますが、この枕を使用することで理想的な寝姿勢になることで気道も開きやすくなり、スムーズな呼吸をサポート。さらに いびきを軽減することができます。
仕様●洗濯:本体:不可、カバー:洗濯乾燥〇●睡眠の質を変える特徴:NASAで開発された新素材「メモリーフォーム」採用。スペースシャトルの衝撃吸収材にも使用され身体にかかる負荷をやわらげ、ネックラインを包み込みます。 材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5% 質量(g)500 寸法(cm)64.8×37.4×11
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

花用の汎用性の高い三角袋です。専用機械にセットしやすいブロックシール・ミシン目タイプ。プラマークあり。
用途切り花の展示・販売用 材質OPP 質量(g)4.47 タイプFB-502550 プラ入 厚さ#30 穴数4 寸法(幅W×長さL)(mm)250/50×500+50 入数1袋(100枚)
1袋(100枚)
969 税込1,066
5日以内出荷

Artecブロック バケツ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

76543 Artecブロック ポーチ54 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ポーチ54
セット内容54pce【基本四角:5色(赤、青、黄、白、黒)×各8、三角A:5色(赤、青、黄、白、黒)×各2、丸×4】、作例集付き(A4サイズ) 材質ABS 寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20 ビビット
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大きなEVAブロックセット
カラフルでやわらかい!大きなEVAブロックセット!。カラフルでやわらかいEVA素材の大型ブロック32ピースセットです。大きなサイズで扱いやすく、安心して遊べる軽量設計。積み上げたり組み合わせたりする中で、創造力と空間認識力を楽しく育てます。室内遊びや保育園・幼稚園での活動にもおすすめです。
セット内容凹型ブロック(大)×2、凹型ブロック(小)×4、丸くりぬきブロック×2、半円ブロック×2、長方形ブロック(大)×2、長方形ブロック(小)×4、正方形ブロック(大)×4、正方形ブロック(小)×8、三角形ブロック×4、取説×1 材質EVA 寸法(mm)収納時:420×280×210 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳
1セット
8,910 税込9,801
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]J・Artec Lブロック マスセット
ブロックを使った算数学習の指導教具に最適!指導書面付(A3カラー)120ピース
セット内容120ピース 【四角】赤、青、緑、黄、白×各16 【三角】赤、青、緑、黄、白×各8 材質ABS 寸法(mm)530×187×358、Lブロック基本四角:W40×H40×D40、Lブロック三角A:W40×H 40×D20 質量(g)4400
1セット
16,500 税込18,150
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]へいめんからりったいへ シルエットパズル
キャッチコピー:ブロックを使って平面と立体を表現してみよう!。商品説明:うまくできたら本の上に置いて絵を完成させよう! 10作品つくれる!
仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容冊子×1、ブロック(基本四角薄水色×9、基本四角黒×16、三角白×15、三角黒×15、目玉パーツ×6) 材質ABS、紙 寸法(mm)ブロック:約20角、冊子:200×140
1個
446 税込491
3日以内出荷

折らずにそのまま三角型トイレへセットできるトイレ用シーツ。オシッコが溜まりやすいコーナー部に高吸収ポリマーを増量しウラ周りをブロック。両面吸収なので吸収しきれなかったオシッコも裏面からしっかり吸収。トイレが汚れにくく、ニオイも軽減!。安心の吸収力で約1日分のオシッコ吸収!。※うさぎ1匹(体重2kg)の平均量260mL/日での使用例。飼育しているうさぎの体重や体調、季節によって変化します。ニオイの原因を抑えて除菌・消臭!ヒノキア(天然ヒノキ抽出成分)配合(すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ)。
材質不織布(PP)、吸収体(パルプ、高分子吸収体)、植物性抽出物(ヤシ油)、除菌・抗菌剤(植物由来)、ヒノキ精油 本体寸法(cm)約21×34(1枚あたり)
1袋(22枚)
829 税込912
4日以内出荷

76534 Artecブロック ドリームセットDX アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ドリームセットDX
セット内容プラケース、作例集付(A2サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各80、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10 材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙 寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Ed Inter(エド・インター)音いっぱいつみき
はじめてのつみきにぴったり!振ったり、積んだり、ころがしたり1さいから楽しめます。見て楽しい、振って楽しい、積んで楽しいつみき。つみやすい大きめのサイズでラトル代わりにもなりきれいな色と心地良い音が、心を育みます。木目が見えるやさしい色の塗装がされた、全ブロック音入りのつみきは丸・三角・四角それぞれに異なる仕掛けが入っています。 お片付けもパズルみたいに楽しめる木箱付。
適合年齢(歳)1歳~ セット内容音入りつみき×11、木箱×1 寸法(mm)(本体)205×205×50、(最小パーツ)45×45×45
1セット
5,000 税込5,500
5日以内出荷

折らずにそのまま三角型トイレへセットできるトイレ用シーツにたっぷり大容量44枚入りが登場!。三角ラビレット、三角ラビレットLにぴったりサイズで毎日のお世話がもっと便利に!。オシッコが溜まりやすいコーナー部に高吸収ポリマーを増量しウラ周りをブロック。両面吸収なので吸収しきれなかったオシッコも裏面からしっかり吸収します。トイレが汚れにくく、ニオイも軽減します。安心の吸収力で約1日分のオシッコを吸収します。※うさぎ1匹(体重2kg)の平均量260mL/日での使用例。飼育しているうさぎの体重や体調、季節によって変化します。オシッコで健康チェック!。まっ白な清潔シーツなので、オシッコの色もしっかり確認することができます。ニオイの原因を抑えて除菌・消臭!ヒノキア(天然ヒノキ抽出成分)を配合しました。(すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ)
材質ポリオレフィン系不織布、吸収体(パルプ、高分子吸収体)、植物性抽出物(ヤシ油)、除菌・抗菌剤(植物由来)、ヒノキ精油 本体寸法(cm)約21×34(1枚あたり)
1袋(44枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ。このおもちゃ1つに、歯ぐるま・型はめブロック・ポットン落とし・鉄琴・迷路あそびの5つが集約。鉄琴を叩いて音を出したり、ブロックをはめたり、様々な指先あそびを楽しむことが可能。ころんとした三角形のカタチはお部屋に置いてもかわいらしいデザインで、ギフトにもおすすめ
用途めいろ 迷路 はぐるま 多機能 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども キッズ プレゼント音 音楽 メロディ 木製 材質合板、MDF、鉄、木、ポリプロピレン、 ポリエステル 質量(g)541 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×11.8×17.3
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

Ed Inter(エド・インター)ユークリッドブロック(600pcs)
ボリューム満点600ピース!無限に広がる創造の世界!。幼稚園・保育園向けにもオススメです。ブロックには長さに合わせて1~6つの溝がつくられています。その溝と溝を合わせ、ブロックを重ねていきます。組み合わせ次第で簡単なものから複雑なものまで様々なものをつくることができます。オレンジ・イエロー・グリーンのカラーピースや、男の子・女の子・丸型・三角型などのピースもあるので、上手にポイントで取り入れてみましょう。600ピースの大容量なので、大きな作品作りや大人数で一斉に遊ぶことも可能です。600ピースあるので一度にたくさんの作品を作ることができます。
適合年齢(歳)3歳~ セット内容ブロック(全600ピース) テキストブック 寸法(mm)(本体)237×14×19、(最小パーツ)37×14×19
1セット
38,000 税込41,800
6日以内出荷

76535 Artecブロック ドリームセットベーシック アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ドリームセットベーシック
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5 材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙 寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
12,000 税込13,200
10日以内出荷

病院・施設などのフリースペースで利用いただけます。枠はマジックテープで連結しますので、取り外しも容易にできます。
材質マット・ブロック/EVAスポンジ製、マジックテープ/ナイロン
1式
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル ピッチ0.5+1.5 角度(°)設定可能:0-55 精度(mm)心間:0.005/100以内 平行度(mm)±0.003/100
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル 角度(°)設定可能:0-60
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)