三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状三角穴
強度区分A2-50相当
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0377
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0376
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
高さ(mm)17
質量(g)37
適合フックTF15、TF30、TF50
許容荷重(N)653
許容荷重(N[kgf])653[66]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
材質鉄製
全長(mm)180
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状三角型
材質ステンレスA2
頭部形状ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
トラスコ品番125-1988
セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット
全長(mm)52
質量(g)540
外径(Φmm)26
使用範囲(mm)7~19
差込深さ(mm)9.5
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)50×50×55(H)
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。
材質SUS304
ボルト長さ(mm)32
アズワン品番61-3805-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
厚さ(mm)22
寸法(mm)50×40
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
板厚(mm)t3.2
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
船体に機器を取り付ける台としてお使い頂いております。船体へは溶接で取付となります
用途取付穴直径Φ80~Φ140の3ヵ所ボルト締め機器の取付が可能です。3つの楕円穴位置の角度は120度です
材質鉄
型式SKN
高さH(mm)50
表面処理電気メッキ
ボルト穴径(Φmm)8×40楕円
板厚t(mm)平板:2.3
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通常のアジャスター以上に設置面が広いので、安定性バツグンです。
材質スチール製 クロームメッキ
ボルト径3/8幅
1組(2個)
¥479
税込¥527
翌日出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの7色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色アイボリーブラック
高さ(mm)【全体】2212【開口部】1770
奥行(mm)【全体】1600【床回り】1590
間口(mm)【全体】2078【床回り】1832【開口部】766
内寸奥行(mm)1446
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)2.82
有効内寸法・間口(mm)1778
有効内寸法・高さ(mm)2067
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの3色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色アイボリーブラック
高さ(mm)【全体】2251【開口部】1770
奥行(mm)【全体】1600【床回り】1590
間口(mm)【全体】2446【床回り】2200【開口部】950
内寸奥行(mm)1446
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)3.39
有効内寸法・間口(mm)2146
有効内寸法・高さ(mm)2106
1セット
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの5色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色アイボリーブラック
高さ(mm)【全体】2177【開口部】1770
奥行(mm)【全体】900【床回り】840
間口(mm)【全体】2078【床回り】1832【開口部】766
内寸奥行(mm)746
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)0.47
有効内寸法・間口(mm)1778
有効内寸法・高さ(mm)2067
1セット
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色ガーデングリーン
高さ(mm)【全体】2251【開口部】1770
奥行(mm)【全体】1600【床回り】1590
間口(mm)【全体】2446【床回り】2200【開口部】950
内寸奥行(mm)1446
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)3.39
有効内寸法・間口(mm)2146
有効内寸法・高さ(mm)2106
1セット
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの6色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色ガーデングリーン
高さ(mm)【全体】2212【開口部】1770
奥行(mm)【全体】1600【床回り】1590
間口(mm)【全体】2078【床回り】1832【開口部】766
内寸奥行(mm)1446
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)2.82
有効内寸法・間口(mm)1778
有効内寸法・高さ(mm)2067
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの4色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
仕様アンカー/プレート4セット付
色ガーデングリーン
高さ(mm)【全体】2251【開口部】1770
奥行(mm)【全体】900【床回り】840
間口(mm)【全体】2078【床回り】1832【開口部】766
内寸奥行(mm)746
耐荷重(N/m2)【屋根】(一般型・多雪型)3000【床】6000
床面積(m2)0.47
有効内寸法・間口(mm)1778
有効内寸法・高さ(mm)2067
1セット
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
穴が三角形のボタンボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<用途>
医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<用途>
医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<用途>
医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3
適合車種ダイナ デュトロ
適合メーカートヨタ ヒノ
適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<用途>
医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0381
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0378
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)35
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ