32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽包装に使われる茶色で丈夫な紙です。用途に応じてお使い分け下さい。
材質未晒クラフト
1パック(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

高級和紙に季節感あふれる模様を施した、彩り華やかなミニおてもとまっとです。お品書きなど、幅広くお使い頂けます。 無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)260×130 材質無蛍光和紙 TKG品番9-2188-1901 TKG品番(2017)6-1911-1901
1パック(100枚)
769 税込846
当日出荷

霜鳥製作所(クイーンローズ)自在敷紙
材質:グラシン紙耐熱温度:200℃
材質グラシン紙 寸法(幅W×奥行D)(mm)760×500 質量(kg)0.131 TKG品番9-1042-0801 TKG品番(2017)6-0918-0801
1個
479 税込527
3日以内出荷

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。
1個(4枚)
299 税込329
当日出荷


1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)
359 税込395
当日出荷

1袋(10枚)
1,200 税込1,320
当日出荷

モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。 ページ数ビニール付4ページ
1冊
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大判の手すき和紙を使用した不燃化粧板です。越前和紙「越」と木と冬を合わせた漢字「柊(ひいらぎ)」をつなげ、雪のように白い越前和紙と北陸地域の原風景である冬を表現しています。フクビのコーティング技術によって、不燃と防汚の効果を付与。ホテルや商業施設当の顔となり、海外の方が多く訪れる空間に日本の伝統美を写し出す不燃化粧板です。
用途内装建材 寸法(mm)3.2×930×1850 基材ガラス繊維補強酸化マグネシウム板 表面コーティング処理手すき和紙 認定番号【不燃】NM-4959
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用アルミ見切。
材質アルミ電着塗装 長さ(mm)2000
1ケース(2本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用目地テープ。
材質粘着剤付塩ビフィルム 幅(mm)20 長さ(m)25
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。 厚さ(mm)0.27 仕様不燃性 トラスコ品番460-3028 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1950 質量(kg)21 白(不透明) 長さ(m)30
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを基材とした粘着付きテープです。 剥離紙をはがして不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りができます。 設備や配管に直接貼れば簡単に遮熱・省エネ対策ができます。 しなやかで、どんな所にも貼りやすいのが特長です。
仕様●サイズ:幅475mm×長さ15m、厚み/基材0.2mm+粘着層●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、裏面粘着剤付き(剥離紙あり)●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 アズワン品番67-8192-59
1巻
37,980 税込41,778
13日以内出荷

アサヒペンのりなしカベ紙
エコ商品
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。 材質塩化ビニル樹脂、紙 長さ(m)50 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。 国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。 片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工 材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング 形状ロールタイプ 幅(mm)140 厚さ(mm)0.19 質量(g)840 長さ(m)18 特性防炎
1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.27 半透明 特性不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8 ホワイト 幅(mm)1020 材質ホワイトボードシート/マグネシート 種類ホワイトボードシート 質量(kg)約2.8(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
1枚(1m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パーカーエンジニアリング排気用フィルター ウエーブフィルター
エコ商品
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用 材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル) 寸法(mm)1000×7000×65 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
24,980 税込27,478
4日以内出荷

映像の投影にも適した、マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.55 ホワイト 幅(mm)920 材質ホワイトボードシート/マグネシート 種類映写ホワイトボードシート 質量(kg)約1.5(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
1枚(1m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8 グリーン 幅(mm)920 材質黒板シート/マグネシート 種類黒板シート 質量(kg)約2.4(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
1枚(1m)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)