89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途床のキズ防止。 種別転倒防止ストッパー 仕様シールタイプ 材質不織布 粘着剤アクリル系
1セット(100枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけスーパー深型フィルター
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。 粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。 フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。 落下防止マジックテープ付きだから安心してお使いいただけます。
材質難燃性不織布
1袋(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)フェルトシールセット小
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1 材質ポリエステル 寸法(mm)100×100×1 科目図工
1セット(10枚)
346 税込381
当日出荷

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。 消音効果(dB)Class A 主な用途結束用 耐摩耗性Class A
1個
649 税込714
当日出荷

84片入(7シート)ワックスペーパー・不織布・ロウ引き等、今まで貼るのが困難だった素材への貼付が出来る特殊強粘のギフトシールです。どんなシーンでも使いやすいナチュラルカラーはまさに”ユニバーサル”。
材質特殊強粘上質紙 寸法(縦×横)(mm)20×50
1パック(84片)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3
1個
449 税込494
当日出荷

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆 材質PTFE焼成品 厚さ(mm)0.13 最高使用温度(℃)200(粘着剤部分) アズワン品番65-2261-78
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。装飾や名札に便利なシールタイプです。
ラベル厚(mm)0.22 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 適合インクジェット(染料・顔料) 材質綿 サイズA4判 タイプシール シートサイズ(mm)210×297 紙質綿100%(細目) 主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.38 余白なし アズワン品番64-8818-23 素材 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(2シート)
1,098 税込1,208
当日出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚 材質PP サイズ(mm)W127×D0.27×H128
1パック(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌&効果が1年持続! シングル布団や押入れにそのまま敷ける大判サイズ! ダニが潜む場所に敷くだけで簡単ダニよけ!抗菌加工もプラス。 自由にカットできます。 殺虫成分はしようしていません。 破れにくい不織布製。 無香料 両面加工で表裏関係なく使用可能。 交換時期記入シール付き。
シリーズダニよけシート 有効期間1年 利用場所屋内
1個(3枚×1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。 ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。 吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。 水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ 仕様マジック式 使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。 本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

つくし工房ラン・クール
水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。 ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。 吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。 水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ 使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。 本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワサプライDVD・CD不織布ケース
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース100枚入りで最大200枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード100枚を付属しています。
枚数DVD・CD2枚収納 付属品インデックスカード100枚 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×143.5 収納枚数(枚)2(DVD・CD)
1パック(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号) 区分DS2 寸法縦(mm):130/横(mm):140 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17時間 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

オメガ形状プリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。 広がったプリーツが口まわりまでしっかり覆います。 耳かけゴムは、耳が痛くなりにくい楕円型ゴムです。 やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。 マスク両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。 フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。 また、肌にしっかりフィットするため、感染・風邪・花粉対策の用途にも適しています。 ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合したマスクです。
材質不織布
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
1組(4個×20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 プラグ形状平型プラグ こて先形状ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フリーサイズですが調節でき、自分の頭のサイズに合わせてシールで留められます。 素材は不織布ですので通気性に優れています。
材質不織布 寸法(mm)280×H235
1袋
5,398 税込5,938
4日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
1箱(5個×2包)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口側にコットン100%不織布を採用 ノーズフッターなしの安全設計 「うがい・手洗いできたよシール」付き
ホワイト 寸法(縦×横)(mm)85×125
1個(7枚)
299 税込329
8日以内出荷

用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆 材質PTFE焼成品 厚さ(mm)0.13 最高使用温度(℃)200(粘着剤部分) アズワン品番65-2261-77
1巻
7,700 税込8,470
翌日出荷

オオサキメディカルクリンパッチ
簡単に遮蔽できる遮光タイプの貼る眼帯。 柔らかい不織布を使用し、肌へのフィット性に優れています。 シール部には低刺激なアクリル系粘着剤を使用。
1式(100枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3 国家検定合格番号第TM684号 使用限度時間(h)17 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2) 防護係数(PF)10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分エタノール、水 材質レーヨン不織布 規格28cm×12.5cm 2ツ折 商品タイプワイドS 詰替用
1個(500枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン 外径(mm)62 内径(mm)30
1本
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シール貼りが困難な素材もOK。強粘シールでラッピングの自由が広がります。 ワックスペーパー・防水加工紙・不織布・反発しやすい口留めなどに。 ヘッダー付きOPP入
材質特殊強粘上質紙 寸法(mm)20×50
1束(1束)
589 税込648
4日以内出荷

シール貼りが困難な素材もOK。強粘シールでラッピングの自由が広がります。 ワックスペーパー・防水加工紙・不織布・反発しやすい口留めなどに。 ヘッダー付きOPP入
材質特殊強粘上質紙 寸法(mm)20×50
1束(1束)
589 税込648
4日以内出荷

シール貼りが困難な素材もOK。強粘シールでラッピングの自由が広がります。 ワックスペーパー・防水加工紙・不織布・反発しやすい口留めなどに。 ヘッダー付きOPP入
材質特殊強粘上質紙 寸法(mm)20×50
1束(1束)
589 税込648
4日以内出荷