手荷物を置くのに便利な網棚です。
色ホワイト
材質Φ4mm丸鋼・PE樹脂コーティング
アズワン品番64-8149-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
No.60740ミーリングアーバー専用の丸鋸刃です。
用途材料に溝を入れたり切断します。
アズワン品番64-5177-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。
切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])6300
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス
山数220
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)60
高さ(mm)(バイス)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410
山数220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880
モーター出力(W)750
鋸身厚(mm)2
口開き(mm)(バイス)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)約4.5
消費電力(W)40
電源100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体(EZ9XAP1)と別売品
適合本体EZ9XAP1
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数8
逃げ角(°)11
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。
超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..1204
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数2
全長(mm)40
質量(kg)0.16
径(Φmm)端面:28
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
外径(Φmm)18
適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS
レンチ7808208
取付径(Φmm)17
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)22
カッタ径外径30Φmm
適合インサートRPH 12…
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ